Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A7775.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer A7775.0
Spiralbohrer A7775.0
Spiralbohrer A7775.0
Spiralbohrer A7775.0
Spiralbohrer A7775.0
Artikel-Nr.:
     9587-8000659737
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A7775.0
EAN/GTIN:
     7320760375204
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 5mm mit einer Gesamtlänge von 86mm und einer Schneidenlänge von 52mm gemäß DIN 338 Standard mit 135° Kreuzanschliff, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1969 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
52 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
86 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A7775.0
Spiralform:
N
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
8220
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 5,77*
6 Tage
8280
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 6,09*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,10*
3 Tage
8480
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,81*
€ 6,28*
1 Tag
5754
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,90*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 577,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.