Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO 670 - Kabeltrommelabroller-max. Breite 67 cm - inkl. Tragwalzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-10135
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10135
EAN/GTIN:
     9120045475654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
runpotec kabelabroller
kabelabroller
Der innovative Qualitäts-Kabeltrommelabroller von RUNPOTEC, aus leichtem und solidem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist auch für höchste Belastungen im täglichen Gebrauch hervorragend geeignet. Die Tragwalzen mit Federkernachsen können durch Abstandsverstellung auf 85, 160, 225, 290, 310 und 335 mm einfach und schnell auf die unterschiedlichen Kabeltrommelgrößen bis max. Ø 1000 mm angepasst werden. Die geschlossenen Tragwalzenlager bieten Schutz vor Verschmutzung und Korrosion und garantieren dadurch eine wartungsfreie Laufeigenschaft. Sie sind mit verschweißten Bordkanten und extra starken Kugellagern ausgestattet. Die vier kompakten Standfüße aus hochwertigem Kunststoff geben dem Kabeltrommelabroller immer einen stabilen und rutschfesten Stand und schonen fertige Bodenbeläge. Die hochwertige und funktionelle Ausführung mit aufwendiger Technik garantiert eine lange Lebensdauer. PRO 530 und PRO 670 Kabeltrommelabroller sind mit Lenkrollen nachrüstbar! Tragfähigkeit 215 kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
215 kg
Max. Trommelbreite:
670 mm
Max. Durchmesser Trommel:
1000 mm
Für Kabeltrommeln:
ja
Für beschädigte Kabeltrommeln:
nein
Für lose Kabelbünde:
nein
Für Rohrbund:
nein
Erweiterbar mit Transportrollen:
ja
Trommelfixierung möglich:
nein
Kompatibel mit:
RM35 Kabellängenmessgerät
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.