Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XB 300 Cable Roller / Kabelabroller-bis 300 kg belastbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-10137
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10137
EAN/GTIN:
     9120045475623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
runpotec kabelabroller
kabelabroller
Der kompakte XB 300 Cable Roller ist ein universeller Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittlere Kabeltrommeln. Der XB 300 Cable Roller punktet durch seine kleine, leichte und flache Bauweise und ist dennoch bis 300 kg belastbar. Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Es ermöglicht ein störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 6 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Für Kabeltrommeln:
ja
Für beschädigte Kabeltrommeln:
ja
Für lose Kabelbünde:
ja nur in Kombination mit Multifunktionsdorn (20696)
Abrollen 2 Kabelbünde:
nein
Rohrbund:
nein
Option für Einzeladern:
ja nur in Kombination mit Multifunktionsdorn (20696)
Trommelfixierung möglich:
ja - RUNPOSTICKS als Zubehör erhältlich
max. Trommeldurchmesser:
1600 mm
Max. Trommelbreite:
1500 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Runpotec
10136
ab € 181,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.