Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM35 Kabellängenmessgerät + XB 300 Set-für Kabel von Ø 2-32 mm + Kabelabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-11143
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     11143
EAN/GTIN:
     9120045476897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Kabellängenmessgerät
Systainer
Der RM35 ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Der RM35 verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können. Ebenfalls ist eine Countdownfunktion integriert, mit der vorgegebene Kabellängen gemessen werden können. Der RM35 ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit extrem langer Laufzeit (Dauerbetrieb 100 Std. - ohne Hintergrundbeleuchtung) ausgestattet. Der Akku kann über die integrierte USB-C Ladebuchse aufgeladen werden. Mit dem Gurt mit Clipsystem kann der RM35 an das XB 300, XB 500 oder XB 500 T Kabelabroller einfach verbunden werden. Die Länge des Gurtes lässt sich von 750 mm bis 1200 mm einstellen. EICHFÄHIG INFO: Sollten Sie einen geeichten RM35 wünschen, bitten wir Sie, sich an Ihren Vertriebspartner oder direkt an RUNPOTEC zu wenden, um Preis und Lieferzeit abzuklären. Der XB 300 Cable Roller ist ein universeller Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln (auch beschädigt). Bis 300 kg belastbar.
Weitere Informationen:
Für Kabel von:
2 - 32 mm
Baustellentauglich:
ja (Spritzwasser- und Staubgeschützt, Stoß- und Bruchfest)
Schutzklasse:
IP 44
Akkulaufzeit:
100 Std. im Dauerbetrieb (ohne Beleuchtung)
Anzeigeneinheit:
Meter oder Feet
Anschluss:
USB-C
Tragfähigkeit XB 300:
300 kg
Für Kabeltrommeln:
ja mit Gurt oder Schrauben
Für beschädigte Kabeltrommeln:
ja
Für lose Kabelbünde:
ja nur in Kombination mit Multifunktionsdorn (20696)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,87*
€ 425,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,38*
€ 395,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,33*
€ 383,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.