Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
Hama Handyhalterung fur Flaschen Bottle Pod Fun, fur Smartphones 5,8 - 8,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00004654
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00004654
EAN/GTIN:
4007249046543
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der Party-Gag fur die Hosentasche, von dem alle etwas haben: Das Flaschenstativ furs Handy bringt spontane Schnappschusse auf ein neues Level. Schone Momente in guter Gesellschaft einfach festhalten, ganz ohne sperriges Stativ: Auf die Flasche, fertig, klick! - Flaschenstativ fur Smartphones: Der Knaller auf jeder Feier - Stativ in die Flasche und grosartige, verruckte und lustige Erinnerungen werden mit dem Smartphone festgehalten- wenn sich die Flaschen leeren, geht der Spas erst los: Das perfekte Gadget fur spontane Bilder bei Geburtstagen, Grillpartys, Apres-Ski - fur alle gangigen Getrankeflaschen - Stativaufsatz mit Smartphone-Halterung, im kompakten Taschenformat - kann in jeder Tasche mit zur Party - perfekter Halt in der Flasche dank konisch zulaufendem Silikon-Kegel - Smartphone-Halterung drehbar fur Hoch- und Querformat - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,8 bis 8,5 cm dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Mini-Stativ: Silikon-Kegel separat geeignet fur Kameras mit ¼“-Anschluss - mit Cold Shoe Lieferumfang: - 1 Smartphone-Halterung - 1 Silikon-Kegel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
61.61 g | 62 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Silikon
Max. Traglast:
0,300 kg
Befestigung:
Stativgewinde 1/4"
Variante:
Neigbar
Geeignet fur:
Smartphone
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Besonderheit:
Drehbar
Gerate-Breite von:
5,8 cm
Gerate-Breite bis:
8,5 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Mobiltelefon Hülle
,
Mobiltelefon Schutzhülle
,
Mobiltelefon-Tasche
,
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
hama halterung mobiltelefon passivhalter
,
mobiltelefon hülle
,
hama mobiltelefon hülle
,
Stativ
,
Halterung
,
Foto
,
Kamera
,
Halter
,
Kamerastativ
,
Fotostativ
,
Action/Fun-Stativ
,
Fun-Stativ
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Handy-Foto-Set
,
Smartphone-Kamera
,
Smartphone-Halter
,
Handy-Stativ
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Kamera-Tragegurt Loop 130, Neopren, Schwarz
Hama
00027210
ab € 9,37*
Ähnlich
Hama Smartphone-/Tablethalterung fur Blitzschuh und ¼ an DSLR mit WiFi
Hama
00004625
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama Smartphone-Halterung Pro II, 9,5 cm, 1/4
Hama
00004648
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama Smartphone-Halterung Pro II, 9,5 cm, mit Bluetooth®-Fernausloser BRS2
Hama
00004633
ab € 9,51*
Ähnlich
Hama Smartphone-Video-Handgriff
Hama
00004622
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama Smartphonehalterung, 8,2 cm, 1/4
Hama
00004637
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama Stativ-Handyhalterung Puck, magnetisch, universal
Hama
00004655
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen