Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalter
>
Artikel
Hama Stativ-Handyhalterung Puck, magnetisch, universal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00004655
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00004655
EAN/GTIN:
4007249046550
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
- sicherer Halt: Die Magnet-Handyhalterung halt das Smartphone am Magnetring sicher und fest an seinem Platz – ganz ohne zusatzliche Befestigungen - durch den integrierten Magnetring lassen sich Apple iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro einfach am Handyhalter andocken und optimal positionieren – ganz ohne umstandliches manuelles Ausrichten - kompakter Magnet-Halter zur sicheren Befestigung eines Smartphones an Kamerastative und ¼“-Anschlusse- auch fur andere Smartphones: einfach mit mitgelieferten Metallringen am Magnetring anbringen - fur Hoch- oder Querformat: Smartphone in jeder Richtung positionierbar - gummierte Oberflache zum Schutz der Smartphone-Ruckseite und fur eine angenehme Haptik - kompaktes und robustes Aluminiumgehause in edler Optik - stabiler L-Halter fur optimale Befestigung an allen Kamerastativen, mit der mitgelieferten Anschlussschraube z. B. auch fur Ringleuchten geeignet Lieferumfang: - 1 Magnetplatte Puck - 1 L-Halterung - 1 1/4-Anschlussschraube - 3 Metallringe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
144.9 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Material:
Metall
Ausfuhrung:
Stativ-Handy-Halterung
Befestigung:
Magnet
Geeignet fur:
Smartphone
Zusatzfunktionen:
Magnetisch
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Besonderheit:
Drehbar
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
halterungen mobiltelefon hama
,
halterungen mobiltelefon
,
Photo/Video/Digital
,
Stativ
,
Halterung
,
Handy
,
Photo/Video
,
iPhone
,
Smartphone
,
Apple
,
Fotograf
,
Fotograph
,
Handy/Smartphone
,
Magnet
,
Smartphone Zubehor
,
Smartphone Equipment
,
Smartphone-Kamera
,
MagLine
,
MagSafe
,
Magnetisch
,
Smartphone-Halter
,
Handy-Stativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Handyhalterung fur Flaschen Bottle Pod Fun, fur Smartphones 5,8 - 8,5 cm
Hama
00004654
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama Kamera-Tragegurt Loop 130, Neopren, Schwarz
Hama
00027210
ab € 9,37*
Ähnlich
Hama Smartphone-/Tablethalterung fur Blitzschuh und ¼ an DSLR mit WiFi
Hama
00004625
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama Smartphone-Halterung Pro II, 9,5 cm, 1/4
Hama
00004648
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama Smartphone-Halterung Pro II, 9,5 cm, mit Bluetooth®-Fernausloser BRS2
Hama
00004633
ab € 9,51*
Ähnlich
Hama Smartphone-Video-Handgriff
Hama
00004622
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama Smartphonehalterung, 8,2 cm, 1/4
Hama
00004637
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen