Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
Bau-Halogenstrahler
>
Stativ Scheinwerfer
>
Artikel
Hama Flexibler Gelenkarm 700 II, ¼, max. 70cm, Smartphone-Halter, Tischklemme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00004660
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00004660
EAN/GTIN:
4007249046604
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
- verstellbare Schraubklemme fur vielfaltige Befestigungsmoglichkeiten: alle Arten von Tischen, Arbeitsplatten, Regalen, Balken - kein Adapter notig: flexibler Handy-Halter zur Befestigung am Gelenkarm liegt bei, fur ausergewohnliche Aufnahmewinkel und perfekte Aufnahmen fur jedes Format - vertikal und horizontal: Ringleuchte, Kamera, Webcam, Smartphone oder Tablet lassen sich mit den beiden hochflexiblen Gelenken genau dort positionieren, wo Sie diese benotigen - perfekte Arbeitshilfe fur komfortables, ergonomisches und effizientes Arbeiten mit Smartphone, Ringleuchte, Kamera, Tablet, Webcam, Mikrofon, Actioncam- praktische, vollbewegliche Halterung ideal fur Buro, Kuche, Hobby-Werkstatt, Influencer-/Vlogger-/Blogger-/YouTube-Studio oder Nachttisch - maximale Lange 70 cm - ermoglicht schnellen und einfachen Zugriff auf das Gerat - ideal zum Fotografieren und fur den Videodreh, zum Surfen, Filme anschauen oder fur Video-Chats, aber auch perfekt geeignet fur die Buronutzung - komfortable Anwendung: immer die Hande frei und trotzdem jedes Gerat im Blick oder ruckzuck anders einstellen, fur ein anderes Szenario oder damit es nicht im Weg ist - einfache und sichere Tischbefestigung durch verstellbare Schraubklemme aus robustem und stabilem Metall, Filz schont die Oberflachen - Feder stabilisiert zusatzlich die Positionen der Gelenke - universal einsetzbar fur alle Gerate mit ¼-Gewinde - fur alle Arbeitsplatten, Tische oder Balken von 1 bis 4 cm Starke - leichte und stabile Konstruktion: quadratisches Metallprofil Smartphonehalterung: - mit dieser Halterung lassen sich Smartphones am flexiblen Gelenkarm anbringen - aufschraubbare Universalhalterung fur Gerate ohne Stativgewinde - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,8 bis 9,2 cm (Querformat) - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - fur Selfie-Fotos und -Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen Lieferumfang: - 1 flexibler Gelenkarm 700 II - 1 Smartphonehalterung - 1 Schraubklemme
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
461.82 g | 468 g
Hohe:
43 cm
Lange:
12 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Einsatz:
Foto
Max. Hohe:
70 cm
Art:
Leuchtenstativ
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
2-teilig (1-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
Keine
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video/ Smartphone
Farbe:
Schwarz
... >
Fototechnik, Videotechnik
>
Fotoapparat, Videokamera (Zubehör)
>
Stativ
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Stativ Scheinwerfer
,
Stativ für Halogenstrahler
,
Tischklemme (Stativ)
,
Schwanenhalsmikrofon
,
Schwanenhalsmikrophon
,
Tischmikrofone
,
Tischmikrophone
,
hama tischmikrofon
,
stativ scheinwerfer
,
Photo/Video/Digital
,
Stativ
,
Audio/Video
,
Foto
,
Kamera
,
Studio
,
Videostativ
,
Tischstativ
,
Flexibel
,
Kamerastativ
,
Kameraausrustung
,
Ausrustung
,
Fotoausrustung
,
Stativkopf
,
Studioausstattung
,
Smartphone Equipment
,
Smartphone-Kamera
,
Selfie
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
Tischstander
,
Smartphone-Halter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Action 165 3D mit 3-Wege-Kopf und Spikes, 165 cm Hohe
Hama
00004095
ab € 30,09*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Action Smart 165 3D mit 3-Wege-Kopf u. Smartphonehalterung
Hama
00004491
ab € 27,54*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Delta 160, 3D
Hama
00004097
ab € 51,90*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Delta Duo 170, 3D
Hama
00004098
ab € 69,22*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Gamma 153, 3D
Hama
00004096
ab € 29,53*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Profil Duo, 150 - 3D
Hama
00004481
ab € 59,27*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Rotary Smartphone 150, Set mit Bluetooth®-Fernausloser
Hama
00004646
ab € 18,20*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 20, 125 - 3D
Hama
00004117
ab € 23,37*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 61, 153 - 3D
Hama
00004161
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 62, 160 - 3D
Hama
00004162
ab € 21,44*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 63, 166 - 3D
Hama
00004163
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 64, 185 - 3D
Hama
00004464
ab € 50,44*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 700 EF Digital, 125 - 3D
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star Smartphone 112, 3D mit Bluetooth®-Fernausloser BRS3
Hama
00004640
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ TAR Duo, 165 - Ball
Hama
00004475
ab € 95,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen