Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-RGB-Ringleuchte SpotLight FoldUp RGB 102 , Smartphone-Set, faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004665
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004665
EAN/GTIN:
     4007249046659
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Ringleuchte
Ringlicht
Erstellen Sie grosartigen Content, genauso wie Sie wollen - mit der LED-Ringleuchte inkl. Smartphone-Halter, RGB-Modus und bis zu 138 cm ausziehbarem Stativ fur vielfaltige Einsatzmoglichkeiten. Hier erhalten Sie ausergewohnliche Perspektiven im besten Licht. - buntes Farbenspiel: RGB-Modus am LED-Ringlicht anschalten und mit 29 Farboptionen inkl. dynamischer Effekte spielen - fur eine einzigartige Atmosphare bei Shooting, Live-Streaming und Video - funkelnder Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen - von warmweis bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen mithilfe der Kabelfernbedienung, fur optimale und gleichmasige Ausleuchtung z.B. von Videos und Portrats - von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensitat in 9 bzw. 8 Stufen im RGB-Modus einstellbar - Fotostudio to go: Die Ringleuchte lasst sich zusammenklappen und im Standfus verstauen – perfekt fur alle Blogger und Vlogger, die viel unterwegs sind - hoch hinaus: ausziehbar bis auf 138 cm perfekt fur grosere Szenarien oder sich im Sitzen oder Stehen ablichten zu lassen - optimale Ausleuchtung bei Make-Up-Tutorials oder Selfie-Portrats: auf 52 cm Mindesthohe auch als Tischstativ einsetzbar - immer die perfekte Aufnahmeposition: Hoch- und Querformat dank Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals - ein Ringlicht – drei ¼“-Anschlussmoglichkeiten: alle Anschlusse mit ¼“ an einem Platz fur z.B. Schwanenhals-Zubehor, Smartphone, Adapterschrauben - ein Ringlicht – vier Cold-Shoe-Anschlussmoglichkeiten: Die Cold-Shoe-Anschlusse sind an allen Seiten angebracht fur professionelle und kreative Fotos und Videos mit weiterem Zubehor z.B. Mikrofon, Webcam - perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-RGB-Ringleuchte perfekte Lichtverhaltnisse und kreative Farbwelten fur alle Influencer auf YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. schaffenLED-RGB-Ringleuchte: - Ringleuchte mit 10,2 (Ausendurchmesser 26,5 cm) und 64 Kaltweise LEDs, 64 Warmweise LEDs und 30 RGB LEDs mit Kabelfernbedienung - Stromversorgung uber USB-A-Kabel (Kabellange 190 cm) zum Anschluss z.B. an ein Power Pack - ausergewohnliche Aufnahmewinkel: Ringlicht lasst sich stufenlos nach hinten kippen - leicht tragbare Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff Schwanenhals mit Handyhalterung: - fur viele Smartphones: auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 6,0 bis 8,0 cm dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Blitzschuhhalterung ausen an LED-Ringleuchte - Cold Shoe auf 1/4-Adapter fur Kamera, Webcam etc. Lieferumfang: - 1 LED-RGB-Ringleuchte SpotLight FoldUp RGB 102 II mit Kabelfernbedienung - 1 Schwanenhals mit Smartphonehalter - 1 Cold Shoe auf 1/4-Adapter - 1 Transporttasche - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1200.28 g
Hohe:
27.5 cm
Lange:
29 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Spaltringlicht, foto ringleuchten, ringleuchte, dreibeinstativ hama, RGB, LED, Foto, Video, Fotostudio, Handyhalterung, Leuchte, Helligkeit, Licht, Beleuchtung, Handyhalter, Smartphone, Fotografie, Fotoausrustung, Fotostativ, Fotografien, Video-Leuchte, Fotohintergrund, Makro-Leuchte, Makro Leuchte, Smartphone-Halterung, Handykamera, Smartphone Equipment, Fotolabor, Smartphone-Kamera, Smartphone-Halter, Handy-Stativ, Streaming
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,22*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,76*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 49,61*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 28,72*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,54*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 95,39*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,10*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,40*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 24,20*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,98*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,43*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,61*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,00*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,51*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.