Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Foto-Hintergrundsystem fur Studio und unterwegs, 158-295 cm, ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00021202
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021202
EAN/GTIN:
     4007249212023
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
- ob einfarbig, Greenscreen oder Panoramalandschaft: das Hama Hintergrund-Stativ-Set erleichtert die Arbeit mit allen gangigen Formaten fur Fotohintergrunde, mit Rolle oder ohne – Sie haben immer alle Moglichkeiten der professionellen Hintergrundgestaltung in der Hand - stufenlos ausziehbare Teleskopstange und Stative: Das flexible Foto-Hintergrundsystem lasst sich in Hohe und Breite stufenlos einstellen – fur ein stets perfekt abgestimmtes Arrangement von Bildmotiv, Beleuchtung und Hintergrund - Fotostudio to go: das portable Hintergrundsystem lasst sich fur Transport und Aufbewahrung extrem klein einpacken und gehort ins Standard-Equipment fur alle Fotografen, die es flexibel und praktisch mogen - stabiles und mobiles Hintergrundsystem fur professionelles Fotografieren und Videografie: perfekt fur Studiofotografie, on location, fur Motto-Fotoshootings und Business- und Portraitfotografie sowie Videoproduktion, auch fur YouTube, Instagram, TikTok, Streaming ...- das praktische 2-teilige Teleskoprohr ermoglicht die optimale Inszenierung des Hauptmotivs je nach Bedarf und ein schnelles Austauschen der Stoffhintergrunde und Papierhintergrunde auf Rolle - transportable und flexibel einsetzbare Stative fur Fotohintergrunde von 158 cm bis 295 cm Breite garantieren professionelle Ergebnisse in Fotografie und Videoproduktion - schafft optimale Voraussetzungen fur die digitale Nachbearbeitung der Aufnahmen, z.B. zum Freistellen und Integrieren anderer Hintergrundbilder - ideal fur unterschiedlichste Fotoprojekte, von Business-Portraitfotos uber Werbe- und Produktfotografie bis hin zu Tierfotografie und Paar-Fotoshooting - dank hoher Standfestigkeit hervorragend geeignet als statische Fotowand im Hintergrund, zum Mitnehmen zu Kundenauftragen, Fotokursen, Videodrehs etc. - die Dreibein-Stative konnen auch als Studio- und Reise-Lampenstative verwendet werden und verfugen uber Fuskappen, die die Standfestigkeit zusatzlich erhohen - Drehmechanismus fur schnellen und werkzeuglosen Auf- und Abbau: Teleskop-Querstange mit einfachen Drehbewegungen fixieren und entsperren - Auszug der Querstange: 158 cm bis 295 cm - Auszug der Stative: 84 cm bis 260 cm - das Stativset ist geeignet fur alle gangigen Formate von Fotohintergrunden mit Rollkern sowie ohne, ob nun aus Karton, Pappe, Papier, Stoff oder Vinyl - belastbar mit einem Gesamtgewicht von max. 6 kg - inklusive Tragetasche mit Ausentasche fur Transport und platzsparende Aufbewahrung Lieferumfang: - 2 Lampenstative mit Spigots 1/4 auf 3/8 - 1 Teleskop-Querstange, 2-teilig, ausziehbar - 1 Transport- und Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4786.28 g | 5,3 kg
Hohe:
14.5 cm
Lange:
90 cm | 295 cm
Breite:
19.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schwarz, Zubehor, Photo/Video/Digital, Stativ, Foto, Video, Fotostudio, Studio, Videoschnitt, Videostativ, Rolle, Hintergrund, Rutschfest, Photo/Video, Hintergrundbeleuchtung, Fotograf, Fotografie, Hintergrundbild, Fotoausrustung, Fotostativ, Fotografien, Fotograph, Videogestaltung, Stativtasche, Stativ-Standbein, Stativrolle, Hintergrundaufhangung, Fotohintergrund, Foto-/Video-Zubehorset, Foto-/Video-Zubehorsets, Foto-/Video-Equipmenttasche, Studioausstattung, Stativ-Set, Videoaufnahme, Stativrohr, Leuchten-Stativ, Leuchtenstativ, Studiohintergrund, Hintergrundwand, Hintergrundkarton, Stativ-Erweiterung, Teleskop-Stativ, Hintergrund-Set, Stativ-Zubehor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,19*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,80*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,52*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 28,74*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 96,91*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,54*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,43*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,90*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,78*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,76*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,69*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 53,88*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,73*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.