Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Streaming-Licht To Go, 7 LEDs, 3 Lichtfarben, Touch-Sensor und Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054121
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054121
EAN/GTIN:
     4007249541215
Suchbegriffe:
Lampe
Starter
Leuchte
Licht
- flexibler Schwanenhals zur optimalen Positionierung - integrierter Touch-Sensor zum Ein-/Ausschalten und Wechseln der Farbtemperatur in 3 Stufen durch Beruhrung - Clip fur eine sichere Befestigung des LED-Lichts zum Beispiel am Laptop-Display - zur Beleuchtung von Notebook-Tastatur oder Dokumenten in dunkler Umgebung- Laptop-Licht mit den Vorteilen eines Ringlichts - 3 unterschiedliche Lichtfarben (warmweis, Tageslicht und kaltweis) zum Arbeiten, Lernen, Lesen oder Entspannen - hohe Lichtausbeute durch 7 ultrahelle LEDs - besonders kompakt, daher leicht mit dem Laptop/Tablet zu transportieren - 50 cm langer, flexibel einstellbarer Schwanenhals - geringe Leistungsaufnahme, Notebookakku wird nicht merklich belastet - Spannungsversorgung erfolgt uber USB-Buchse am Gerat Lieferumfang: - 1 Streaming-Licht To Go - 1 Befestigungsclip
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
70.25 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Schwanenhals
Stromversorgung:
USB-Anschluss
Befestigung:
Clip
LED-Anzahl:
7
LED-Farbe:
Kaltweis/Tageslicht/Warmweis
Geeignet fur:
Laptop
Schwanenhalslange:
50 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Notebook, Leselicht, Lesebeleuchtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,60*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,34*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,48*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 28,99*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,66*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 96,61*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,70*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,57*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,45*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,79*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,94*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,87*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 53,78*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.