Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Technische Reiniger
>
Reinigungsstift
>
Artikel
Hama Lenspen MicroPro II
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00005964
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00005964
EAN/GTIN:
4007249059642
Suchbegriffe:
Kamerareinigung
Reinigungsstift
hama reinigungsstift
reinigungsstift
Der Schmutzfleck auf dem Objektiv lasst sich nicht mehr ignorieren? Mit dem Lenspen MicroPro II fur die Kamerareinigung haben Sie wieder klare Sicht. Kein Staubkorn auf Okularen und Handykameras ist vor dem Reinigungsstift sicher. - besonders langlebig, da bei Trockenreinigung keine Flussigkeit austrocknen und auslaufen kann - sofort einsatzbereit, da Schraubverschluss automatische Aktivierung der Samtflache gewahrleistet, somit keine extra Aktivierung der Fasern notwendig - hocheffiziente und schonende Reinigung von allen optischen Flachen, speziell fur Okkulare und Smartphone-Kameras- original Lenspen - entfernt Staub, Fettflecken und weiteren Schmutz - trocknet nicht aus - mit Objektivpinsel zur trockenen Vorreinigung - Spezialbeschichtung fur hochwertige Optik - kleine und handliche Stiftform mit Haltebugel im ergonomischen Design - flache Samtoberflache - Durchmesser 5 mm: speziell fur Okulare und Smartphonekameras Lieferumfang: - 1 Lenspen MicroPro II
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
7.7 g
Hohe:
2.1 cm
Lange:
23 cm
Breite:
9 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Material Reinigungsspitze:
Spezialsamt
Durchmesser Reinigungsspitze:
5 mm
Stiftlange:
9 cm
Besonderheit:
Reinigungspinsel integriert
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Farbe:
Schwarz
... >
Desinfektions-, Reinigungs-Bedarf
>
Desinfektions-, Reinigungs-Bedarf (Sonstige)
>
Desinfektions-, Reinigungs-Bedarf (Sonstige, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Foto
,
Digitalkamera
,
Kamera
,
Video
,
Fotostudio
,
Studio
,
Schutz
,
Pflege
,
Digital
,
Reinigung
,
Linse
,
Digitale
,
Digitaler
,
Digi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Antistatik-Tuch, 25 x 23 cm
Hama
00005999
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungsgel, 200 ml, inklusive Tuch
Hama
00078302
ab € 6,33*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 30/32, Transparent
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama Bildschirmreiniger, Schaum + Reinigungstuch, 400 ml, TV, Buro + Kuche
Hama
00221095
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama Bildschirmreiniger, Spray + Reinigungstuch, 200 ml, TV + Buro
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama Blasebalg Dust Ex
Hama
00005501
ab € 7,08*
Ähnlich
Hama Buro-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113805
ab € 5,50*
Ähnlich
Hama Carbonfaserburste
Hama
00116204
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama Druckgasreiniger All Position, 125 ml
Hama
00113809
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama DVD-Laserreinigungsdisc Deluxe
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama Foto-Reinigungsset Optic Dry, 4-teilig
Hama
00005954
ab € 19,46*
Ähnlich
Hama Lenspen
Hama
00005604
ab € 6,78*
Ähnlich
Hama Lenspen Classic
Hama
00005961
ab € 11,38*
Ähnlich
Hama Mikrofaser-Reinigungstuch Pocket, Schwarz
Hama
00005840
ab € 5,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen