Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Carbonfaserburste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00116204
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00116204
EAN/GTIN:
     4047443176998
Suchbegriffe:
LCD
Plasma
Reinigungsset
Burste
- fur eine wirksame und schonende Reinigung von Langspielplatten- antistatisch wirkende Kohlefaserburste - mit Aluminiumgriff und Reinigungsbugel frustfreie Verpackung - einfach zu offnen - umweltfreundlich verpackt in einem Papierkuvert Lieferumfang: - 1 Carbonfaserburste
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
19.64 g
Hohe:
1.7 cm
Lange:
22.8 cm
Breite:
14.7 cm
Farbton:
Schwarz, Silber
Material:
Carbon
Medium:
LP
Farbe:
Schwarz/Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,72*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,32*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,07*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,80*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,54*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,42*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,71*
Ähnlich
Hama
00005840
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00095885
ab € 6,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.