Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 30/32, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00113815
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113815
EAN/GTIN:
     4047443406316
Suchbegriffe:
Drucker Staubschutzhaube
Monitorabdeckung
Monitorhaube
hama monitorabdeckung
- Abdeckhaube fur Monitore zum Schutz vor Staub, Schmutz und Flussigkeiten- fur Monitore mit einer Bildschirmdiagonale von 76 bis 81 cm (30 - 32) - hergestellt aus reisfestem Material Lieferumfang: - 1 Bildschirm-Staubschutzhaube
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
211 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
12 cm
Breite:
3.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
81 x 20,5 x 64,5 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Ethylenvinylacetat (EVA), Polyethylen (PE)
Art:
Staubschutz
Geeignet fur:
Monitor
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: monitorabdeckung, Monitor, Drucker, Computer, LCD, Plasma, Schutzhulle, Staub, Haube, Schutz, Pflege, Schmutz, Tastatur, Reinigung, Staubschutz, Plasma TV, LCD TV, PC, Schutzhaube, Plasma-TV, LCD-TV
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,72*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,32*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,07*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,80*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,54*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,42*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,71*
Ähnlich
Hama
00005840
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00095885
ab € 6,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.