Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, 98 mm, 25 Stuck, selbstsichernd, Natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00020563
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020563
EAN/GTIN:
     4007249205636
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hama kabelbinder kunststoff
kabelbinder
kabelbinder braun
- beschriftbare Flache fur eine bessere Kabelubersicht - zum Ordnen, Bundeln und Beschriften von Kabeln, Schlauchen usw.- das am Kabelbinder befindliche Beschriftungsfeld kann entweder mit Heisfolienpragung oder wasserfesten Markern beschriftet werden - dadurch konnen die Funktion oder Herkunft des Kabels eindeutig und dauerhaft hinterlegt werden - UV-bestandig - Beschriftungsfeld: 8 x 24 mm - bestandig gegen Alkohole, Ole, Fette, Wasser, Farben, Lacke, Kfz-Treibstoffe etc. - Einmalverschluss, nicht wieder losbar Lieferumfang: - 25 Kabelbinder
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
11.1 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Breite x Lange:
2,4 x 10 cm
Farbton:
Natur
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Kabelbinder
Temperatur Messbereich:
-40° bis 85° C
Max. Bundeldurchmesser:
2,5 cm
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Nagelschelle, Befestigung, Montage, Installation, Verschluss, Kabel-Organisation, Kabelorganisation
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
100
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 3,88*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,23*
2 Tage
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,60*
€ 24,45*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 20,12*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,64*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,16*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,54*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,30*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,81*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,02*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,55*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,09*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,12*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,23*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00221003
ab € 3,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.