Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
>
Artikel
Hama Alu-Kabelkanal, eckig, 110 x 5 x 2,6 cm, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00220989
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00220989
EAN/GTIN:
4047443508607
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - das Oberteil wird einfach auf das Unterteil aufgeclipst und kann bei Bedarf schnell abgenommen werden - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschadigungen von Kabeln und Leitungen- Kabel verstecken: egal ob an der Wand, am Sockel oder auf dem Fusboden – der Kanal ist universell einsetzbar - elegante Kabelfuhrung mit eloxierter Aluminiumabdeckung: fugt sich harmonisch und „unsichtbar“ in das Wohnumfeld ein, z.B. fur Kabelverlegung zu wandmontierten Flat-TVs oder deckenmontierten Beamern - einfache Montage: mithilfe des beigelegten Montagematerials oder durch Anbringung eines doppelseitigen Klebebandes - mittels Metallsage beliebig kurzbar Lieferumfang: - 1 Alu-Kabelkanal - Montagematerial - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
624.6 g
Hohe:
113 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
3 cm
Breite x Lange:
5 x 110 cm
Farbton:
Weis
Material:
Aluminium
Tiefe:
2,6 cm
Farbe:
Weis
... >
Büroeinrichtung
>
Tisch (Büroeinrichtung, Zubehör)
>
Kabelführung (Tisch. Büroeinrichtung)
Weitere Suchbegriffe:
Kabelspirale für Schreibtisch
,
Schreibtisch Kabelschlange
,
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
,
hama kabelkanal weiß
,
installationskanal weiß
,
installationskanal
,
Aluminium
,
Universal
,
Kabel
,
Organisation
,
Nagelschelle
,
Montage
,
Installation
,
Kabelschlauch
,
Kabel-Organisation
,
Alu
,
Orga
,
Kabelorganisation
,
Kabelbefestigung
,
Kabel-Befestigung
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelfuhrung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, eckig, 110 x 5 x 2,6 cm, Schwarz
Hama
00220987
ab € 18,41*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, eckig, 110 x 5 x 2,6 cm, Silber
Hama
00220986
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, eckig, 110/5/2,6 cm, Weis
Hama
00083166
ab € 21,18*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110 x 3,3 x 1,8 cm, Schwarz
Hama
00220990
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110 x 3,3 x 1,8 cm, Silber
Hama
00220991
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110 x 3,3 x 1,8 cm, Weis
Hama
00220988
ab € 10,27*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110/3,3/1,8 cm, Schwarz
Hama
00083170
ab € 9,78*
Ähnlich
Hama Flexibler Gewebe-Kabelschlauch, universal, 20 - 40 mm, 1,8 m, Schwarz
Hama
00220995
ab € 13,97*
Ähnlich
Hama Flexibler Kabelkanal, selbstklebend, halbrund, 180 x 3 x 1 cm, PVC, Grau
Hama
00220982
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama Flexibler Kabelkanal, selbstklebend, halbrund, 180 x 6 x 1 cm, PVC, Grau
Hama
00220983
ab € 12,63*
Ähnlich
Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 20 mm, 2,5 m, Schwarz
Hama
00220996
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 25 mm, 2 m, Schwarz
Hama
00220998
ab € 10,14*
Ähnlich
Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 30 mm, 1,5 m, Schwarz
Hama
00220997
ab € 12,07*
Ähnlich
Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 7,5 - 30 mm, 2,5 m, Schwarz
Hama
00220994
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, 98 mm, 25 Stuck, selbstsichernd, Natur
Hama
00020563
ab € 2,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen