Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
>
Artikel
Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 25 mm, 2 m, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00220998
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00220998
EAN/GTIN:
4047443508690
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - dank mitgeliefertem Einzieh-Werkzeug schnell und einfach zur Kabelordnung - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - bringt Ordnung in sichtbare Verkabelungen durch Bundelung, ideal z.B. fur TV-Zuleitungen und IT-Kabelmanagement- Kabel bundeln mit flexibler Bundelweite: ideal fur die Verlegung in kleinen Radien und spitzen Winkeln, z.B. fur TV, PC, Schreibtisch, DIY - flexible Kabelbundelung: Kabelspirale bundelt Kabel zu einem ordentlichen Strang und reduziert Stolperfallen durch lose Kabel - auch nachtraglich konnen mithilfe des Einzieh-Werkzeugs einzelne Kabel unkompliziert entfernt oder hinzugefugt werden - Kabelschutz fur Hund und Katze: Haustiere werden so vor dem Kauen von isolierten Kabeln geschutzt - seitliches Ausfuhren eines Kabels auf halber Strecke ist ohne weiteres moglich - ohne dafur Locher hineinschneiden zu mussen - Kabelschutzschlauch kann mit der Schere beliebig gekurzt werden - hohe Spannkraft, bedarf keiner weiteren Bundelungshilfen Lieferumfang: - 1 Kabelschlauch - 1 Einziehhilfe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
153.19 g
Hohe:
23 cm
Lange:
21.5 cm | 200 cm
Breite:
5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Kabelschlauch
Max. Bundeldurchmesser:
25 mm
Min. Bundeldurchmesser:
25 mm
Farbe:
Schwarz
... >
Schrank, Gestell, Gehäuse, Baugruppenträger
>
Schaltschrank (Zubehör)
>
Kabelschlauch (Schaltschrank)
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
,
hama kabelschlauch
,
kabelschlauch
,
kabelschlauch 2m
,
Kunststoff
,
Kabel
,
Organisation
,
Schlauch
,
Kabelschutz
,
Kabelkanal
,
Kabelzubehor
,
PVC
,
Kabel-Organisation
,
Orga
,
Kabelorganisation
,
Kabelbefestigung
,
Kabel-Befestigung
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Spiralschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, eckig, 110 x 5 x 2,6 cm, Schwarz
Hama
00220987
ab € 18,41*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, eckig, 110 x 5 x 2,6 cm, Silber
Hama
00220986
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, eckig, 110 x 5 x 2,6 cm, Weis
Hama
00220989
ab € 21,15*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, eckig, 110/5/2,6 cm, Weis
Hama
00083166
ab € 21,18*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110 x 3,3 x 1,8 cm, Schwarz
Hama
00220990
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110 x 3,3 x 1,8 cm, Silber
Hama
00220991
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110 x 3,3 x 1,8 cm, Weis
Hama
00220988
ab € 10,27*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110/3,3/1,8 cm, Schwarz
Hama
00083170
ab € 9,78*
Ähnlich
Hama Flexibler Gewebe-Kabelschlauch, universal, 20 - 40 mm, 1,8 m, Schwarz
Hama
00220995
ab € 13,97*
Ähnlich
Hama Flexibler Kabelkanal, selbstklebend, halbrund, 180 x 3 x 1 cm, PVC, Grau
Hama
00220982
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama Flexibler Kabelkanal, selbstklebend, halbrund, 180 x 6 x 1 cm, PVC, Grau
Hama
00220983
ab € 12,63*
Ähnlich
Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 20 mm, 2,5 m, Schwarz
Hama
00220996
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 30 mm, 1,5 m, Schwarz
Hama
00220997
ab € 12,07*
Ähnlich
Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 7,5 - 30 mm, 2,5 m, Schwarz
Hama
00220994
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, 98 mm, 25 Stuck, selbstsichernd, Natur
Hama
00020563
ab € 2,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen