Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Leinwand mit Stativ, 125 x 125 cm, 2in1, mobiles Set, Teleskoprohr, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00021575
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021575
EAN/GTIN:
     4007249215758
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
- die Stativ-Leinwand mit Schnellverschluss lasst sich vom Stativ abnehmen und individuell aufhangen - mit Hilfe des Federmechanismus lasst sich die Leinwand einfach auf die gewunschte Grose ausziehen und fixieren und bleibt dabei knitterfrei - stufenlos verstellbares Teleskoprohr - mobile Projektionswand inklusive Dreibein-Stativ fur erstklassige Prasentationen fur Business, Studium und Freizeit, ideal geeignet fur alle herkommlichen Frontprojektionsarten, wie z.B. per Beamer- weise Leinwand aus PVC fur einzigartige Farbbrillanz und feinsten Kontrastreichtum fur abzudunkelnde Raume - transportable Stativlichtbildwand in der Grose 125 cm x 125 cm - Format 1:1 - schwarzer Metalltubus mit einem Durchmesser von ca. 5,5 cm - schneller Auf- und Abbau von Leinwand und Stander in wenigen Sekunden - handlich geformter Kunststoff-Tragegriff mit Arretierhebel - standsicheres Dreibeinstativ mit rutschfesten Kunststoff-Fuskappen - lasst sich platzsparend verstauen und transportieren - schwarze, lichtundurchlassige Ruckseite Lieferumfang: - 1 Leinwand - 1 Stativ - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
5266.33 g | 6 kg
Hohe:
12.5 cm
Lange:
141 cm
Breite:
20.5 cm
Breite x Lange:
125 x 125 cm
Ausfuhrung:
Stativ
Format:
1:1 Standard
Tuchsorte:
PVC
Gain-Wert:
1,1
Tuchstarke:
380 µm
Projektionsflache:
125 x 125 cm
Projektionsdiagonale:
177 cm
Montage:
Portabel
Geeignet fur:
Stativ
Mechanik:
Federzug
Material Tubus:
Metall
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Koffer-Bildleinwand, Koffer-Bildwand, Koffer-Projektionsleinwände, Koffer-Projektionswände, mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Projektionsrollo, Roll-Leinwand, Rollo-Projektionsleinwände, Rollo-Projektionswände, Rolloleinwand, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, Teleskoprohr, hama stativ-projektionswand, stativ projektionswände, Bild, Stativ, Leinwand, Prasentation, Wand, Meetingraum, Kompakt, Ubertragung, Projektion, Vortrag, Kino, Freizeit, Stativbein, Stativbefestigung, Meeting, Heimkino, Filmvor-/nachspann, Stativ-Standbein, Stativrolle, Stativ-Set, Teleskop-Stativ, Flache, Lichtbildleinwand, portabel, Business-Zubehor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00003500
ab € 7,80*
Ähnlich
Hama
00021574
ab € 73,90*
Ähnlich
Hama
00021573
ab € 87,66*
Ähnlich
Hama
00021576
ab € 94,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.