Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mauspad Business, M, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00051961
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051961
EAN/GTIN:
     4007249519610
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
- Bewegungsfreiheit: DIN-A4-Format fur komfortables Arbeiten mit grosen Mausbewegungen - langlebig: Der bestickte Rand verstarkt die Ausenseiten, so dass das Mauspad nicht ausfranst - speziell gummierte Unterseite verhindert das Verrutschen des Mauspads - fur eine optimale Gleitfahigkeit der Maus- angenehme Stoffoberflache fur leichtgangige Mausbewegungen - fur nahezu alle Maustypen geeignet - grose Auflageflache (21,3 x 29,7 cm) - Mauspad als praktischer Begleiter: ob im Buro oder im Home-Office Lieferumfang: - 1 Mauspad Business
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
114.24 g
Hohe:
33 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
4 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
29,7 x 0,3 x 21,3 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Stoff
Speziell geeignet fur:
Laser Mause, Optische Mause
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handballenauflage maus, Spiel, Maus, Computer, Eingabegerat, Spielkonsole, Computerspiel, Computerzubehor, Unterlage, Computer Zubehor, Eingabe, Gaming-Mousepad, Gaming Mauspad, Gaming-Mauspad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,38*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,33*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,68*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,10*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,04*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 9,03*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,04*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.