Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laser-Mauspad, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054750
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054750
EAN/GTIN:
     4007249547507
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
- exakt und prazise: spezielle Oberflache fur exakte Abtastung und prazise Steuerung, besonders geeignet fur Lasermause - kein Verrutschen: klebende Unterseite garantiert perfekten Halt auf dem Schreibtisch - fur eine optimale Gleitfahigkeit von Lasermausen- sehr flaches Mauspad - wiederablosbar Lieferumfang: - 1 Laser-Mauspad
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
14.81 g
Hohe:
25 cm
Lange:
23.8 cm
Breite:
0.1 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
22 x 18 x 0,1 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metallfolie, Polypropylen (PP)
Serie:
Laser
Design/Motiv:
Basic
Speziell geeignet fur:
Laser Mause
Besonderheit:
Klebepunkte
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,37*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,83*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,10*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,02*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,13*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 9,02*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,02*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.