Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalradio DR7USB, FM/DAB/DAB+/Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054242
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054242
EAN/GTIN:
     4007249542427
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio
Mit DAB+ geniesen Sie Radio vielfaltig und vor allem rauschfrei. Diese erstklassige Qualitat gibt es fur Sie mit dem Digitalradio DR7USB dank Batteriebetrieb nun auch unterwegs - fur die passenden Sommerhits zum Picknick oder auch einfach zur Musikuntermalung beim Gartnern. - Horgenuss auf dem neusten Stand der Technik: rauschfrei und digital mit DAB/DAB+, aber auch mit konventionellem FM-Empfang - auch unterwegs DAB+ geniesen: handliches Radio mit Batteriebetrieb fur unterwegs und Netzbetrieb fur zuhause - mit den zwei Direktwahltasten konnen Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen - fur alle, die ohne Aufwand einfach nur DAB+ horen wollen: mit Drehregler fur intuitive Bedienung - Start in den Tag mit Ihrem Lieblingssender und zwei Alarm-Speicherplatzen: fur beide Weckzeiten einstellbar, ob der Alarm nur einmalig, taglich, an Werktagen oder am Wochenende aktiv sein soll - 2 Moglichkeiten zur Stromversorgung: Batteriebetrieb oder Netzbetrieb mit einem passenden USB-Netzteil, durch den integrierten Micro-USB-Anschluss - Digitalradio zum Empfang von analogen und digitalen Radiostationen per FM/DAB/DAB+FM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - mehrere Sender landesweit empfangbar und eine Vielzahl von regionalen Radiostationen in digitaler Qualitat - je 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur FM und DAB/DAB+ Anschlusse - Kopfhoreranschluss - Micro-USB-Anschluss fur Netzbetrieb Technische Informationen - Stromversorgung uber Micro-USB-Anschluss zum Betrieb an USB-Ladegeraten (mindestens 5V/500mA) - 2.1-Display mit Hintergrundbeleuchtung (LCD) - Monolautsprecher 0.5W (rms) - festinstallierte Teleskopantenne - Uhrzeitabgleichung uber das analoge oder digitale Radionetz - Batteriebetrieb bis zu 20 Stunden) Sonstiges: - Sleep-Timer Lieferumfang: - 1 Digitalradio DR7USB - 4 Batterien AA Mignon - 1 Kurzanleitung (mehrsprachig)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
447.54 g | 340 g
Hohe:
10 cm
Lange:
17.5 cm
Breite:
11 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
16,5 x 10,5 x 5.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung
Stromversorgung:
4x AA Mignon Batterien
USB-Standard:
USB-2.0
Lautsprecher:
Mono
Steuerung:
Drehregler
Zusatzfunktionen:
Direktwahltasten
Ausgangsleistung (RMS):
0,5 W
Empfohlene Anwendung:
Kompaktradio
Empfang:
DAB/DAB+/FM
Produkttyp:
DAB-Radio
Farbe:
Schwarz
Plattform Hersteller:
Frontier Smart
Plattform Modell:
Sienna
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054850
ab € 115,11*
Ähnlich
Hama
00054253
ab € 120,75*
Ähnlich
Hama
00054245
ab € 75,86*
Ähnlich
Hama
00054246
ab € 77,00*
Ähnlich
Hama
00054247
ab € 107,47*
Ähnlich
Hama
00054248
ab € 107,81*
Ähnlich
Hama
00054250
ab € 141,97*
Ähnlich
Hama
00054239
ab € 167,74*
Ähnlich
Hama
00054236
ab € 108,91*
Ähnlich
Hama
00054240
ab € 77,79*
Ähnlich
Hama
00054296
ab € 67,82*
Ähnlich
Hama
00054297
ab € 67,79*
Ähnlich
Hama
00054872
ab € 67,57*
Ähnlich
Hama
00054254
ab € 100,54*
Ähnlich
Hama
00054298
ab € 93,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.