Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Hifi
>
Radio
>
Smart-Internetradio
>
Artikel
Hama HiFi-Tuner DIT2006BT, DAB+/Internetradio/Bluetooth®/App
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00054249
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00054249
EAN/GTIN:
4007249542496
Suchbegriffe:
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
SmartHome Radio
- Digital- und Internetradio zum Empfang von Audiosignalen uber FM, DAB/DAB+, Internetradio - Spotify-Lieblingsmusik auch auf dem Radio geniesen: Spotify-Connect-Unterstutzung fur Zugriff auf Millionen Songs und bereits erstellte Playlists - dank Bluetooth die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerat streamen - USB-Anschluss Typ A zum Laden und zur Wiedergabe von externen Datentragern, z.B. USB-Stick, MP3-Player - erstklassiger Empfang, egal wo Sie sind: Schliesen Sie am F-Anschluss verschiedene Antennen an, um den Empfang zu optimieren - hohe Bedienfreundlichkeit: Steuern Sie Ihre Gerate bequem vom Sofa aus - per Smartphone oder Tablet mit der UNDOK-App, per Fernbedienung oder direkt am Gerat FM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - je 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur FM und DAB/DAB+ Internetradio - weltweiter Empfang von uber 20.000 Radiostationen und ca. 10.000 Podcasts - ohne eingeschalteten PC - 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur Internetradiostationen - Erstellen von Favoritenlisten und Pflegen von Personal Streams Anschlusse - Netzanschluss - S/P-DIF-Optical-Out (Toslink) - Digital-Koaxial-Out - Cinch L/R RCA - Line-Out (3.5 mm) - Kopfhoreranschluss - Aux-In (3.5 mm) - USB-A (Lade- und Wiedergabefunktion) - F-Anschluss fur DAB/FM - SMA-Anschlusse fur Bluetooth- und WiFi-Antenne Konnektivitat - kabellose Verbindung dank Wireless-LAN-Technologie IEEE 802.11 b/g/n - WiFi 2,4 GHz (b/g/n)/5 GHz (a/n) - Bluetooth Receiver (RX): Class 1, A2DP/AVRCP Technische Informationen - Netzanschluss von 100 - 240 V fur weltweiten Einsatz mit landerspezifischem Adapter - 2.8-Display (Farb-TFT) - USB-Ladefunktion mit 5V/1A Sonstiges - Dammerungssensor - zwei Alarm-Speicherplatze - hochwertige Fernbedienung inkl. Batterien Unterstutzte Sprachen: EN, DE, DA, NL, FI, FR, IT, NO, PL, PT, ES, SV, TR, CS, SK Systemvoraussetzung: Fur Internetradio und Streaming-Services benotigen Sie einen Breitbandinternetzugang per WLAN. Lieferumfang: - 1 Digitalradio DIT2006BT - 1 Netzkabel - 1 Teleskopantenne - 1 F-Stecker-Antenne - 1 Fernbedienung GB-RC0001 - 2 Batterien AAA Micro - 1 RCA Cinch-Kabel - 1 Kurzanleitung (mehrsprachig)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2925.76 g | 3500 g
Hohe:
13.7 cm
Lange:
50 cm
Breite:
36 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
43 x 30 x 7 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, Cinch-Kupplung, S/P-DIF-coaxial, Cinch, S/P-DIF-optical, Toslink, SMB-Stecker, USB-Typ-A-Kupplung
Verbindung:
Bluetooth, WLAN
Stromversorgung:
Internes Netzteil
USB-Standard:
USB-2.0
Bluetooth-Version:
4.2
Steuerung:
App, Drehregler, Fernbedienung
Zusatzfunktionen:
Farbdisplay, Nachrustlosung, Timer, Weckfunktion
Empfohlene Anwendung:
HiFi-Komponente
Empfang:
Bluetooth, DAB, DAB+, FM, Internetradio
Produkttyp:
Hybrid-Tuner
Network & Streaming Features:
Spotify Connect, UNDOK App-Steuerung
Farbe:
Schwarz
... >
Unterhaltungselektronik
>
Radioempfänger
>
Radio
Weitere Suchbegriffe:
hama internetradio
,
smarthome radio
,
Musik
,
Digital
,
Digitale
,
Digitaler
,
Digi
,
Tuner
,
Receiver
,
Radioempfanger
,
Radioapparat
,
Internetradio
,
Unterhaltungselektronik
,
DAB
,
DAB+
,
Webradio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 153,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR1570CBT, DAB+/Internetradio/CD/Bluetooth® RX/App
Hama
00054253
ab € 122,34*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR3020BT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/Bluetooth/App
Hama
00054873
ab € 97,05*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR3200SBT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth® Schwarz
Hama
00054245
ab € 97,60*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR3200SBT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth®, Weis
Hama
00054246
ab € 126,88*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR3300SBT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth® Schwarz
Hama
00054247
ab € 155,30*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR3300SBT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth®, Weis
Hama
00054248
ab € 147,23*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR3510SCBTX, DAB+/Internetradio/CD/Bluetooth® RX/TX/App
Hama
00054250
ab € 193,48*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR355BT, DAB+/Internetradio/Bluetooth®/App, Schwarz
Hama
00054236
ab € 109,01*
Ähnlich
Hama Digitalradio DR1000DE, FM/DAB/DAB+, Radiowecker, Schwarz
Hama
00054897
ab € 84,68*
Ähnlich
Hama Digitalradio DR1001BT, FM/DAB/DAB+/Bluetooth® RX, Radiowecker, Schwarz
Hama
00054296
ab € 68,06*
Ähnlich
Hama Digitalradio DR1001BT, FM/DAB/DAB+/Bluetooth® RX, Radiowecker, Weis
Hama
00054297
ab € 68,11*
Ähnlich
Hama Digitalradio DR1560CBT, DAB+/FM/CD/Bluetooth® RX, Schwarz
Hama
00054254
ab € 101,87*
Ähnlich
Hama Digitalradio DR2002BT, FM/DAB/DAB+/Bluetooth® RX, Radiowecker, Stereo, SW
Hama
00054298
ab € 95,01*
Ähnlich
Hama Digitalradio DR2002BT, FM/DAB/DAB+/Bluetooth® RX, Radiowecker, Stereo, WS
Hama
00054299
ab € 94,96*
Ähnlich
Hama Digitalradio DR200BT, Black Edition, FM/DAB/DAB+/Bluetooth®/Akkubetrieb
Hama
00188218
ab € 61,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen