Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kunststoffrahmen Sevilla, Silbermatt, Polystyrol, 21 x 29,7 cm, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00061776
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061776
EAN/GTIN:
     4007249617767
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
- der Rahmen ist mit einer sehr bruchsicheren Polystyrolscheibe (1 mm Starke) ausgestattet und eignet sich daher hervorragend fur Kindergarten, Schulen und Krankenhauser- modischer Kunststoffrahmen - inklusive Einleger mit heraustrennbarem Innenteil: kann wie ein Passepartout verwendet werden - exakte Prazisionsgehrung - mit Aufhangevorrichtung Lieferumfang: - 1 Kunststoffrahmen Sevilla - 1 Passepartouteinleger
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
285.9 g
Hohe:
30.9 cm
Lange:
22.5 cm
Breite:
1.7 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
22 x 31 x 1,5 cm
Farbton:
Silber-matt
Material:
Kunststoff
Serie:
Sevilla
Rahmenformat:
21 x 29,7 cm
Bildformat:
15 x 20 cm
Max. Passepartoutstarke:
1,7 mm
Glasart:
Plexiglas
Leistenprofil/Breite ca.:
9 mm
Befestigung:
Aufhanger
Leistenprofil/Hohe ca.:
17 mm
Farbe:
Silber
Rahmentyp:
Kunststoff-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Kunststoff, Kunststoff-Bilderrahmen, Fotorahmen, Photorahmen, Portraitrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, bilderrahmen kunststoff 21x29,7cm, bilderrahmen kunststoff, bilderrahmen kunststoff a4, Rahmen, Bilderrahmen, Kunststoff, Portrait, Bild, Foto, Kunststoffrahmen, Plastik, Portrat, Portratrahmen, Kunststoff-Rahmen, Portrait-Bilderrahmen, DIN A4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175882
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,58*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,19*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,75*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,06*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00066691
ab € 2,85*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,65*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,85*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.