Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Bilderrahmen Kunststoff
>
Artikel
Hama Kunststoffrahmen Sevilla, Schwarz, 24 x 30 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00066223
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00066223
EAN/GTIN:
4007249662231
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
- modischer Kunststoffrahmen - inklusive Einleger mit heraustrennbarem Innenteil: kann wie ein Passepartout verwendet werden - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitatsglas - folierte Kunststoffleiste fur dauerhafte Rahmenfarben - exakte Prazisionsgehrung Lieferumfang: - 1 Kunststoffrahmen Sevilla
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
540 g
Hohe:
1.7 cm
Lange:
31.2 cm
Breite:
25.2 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
25,5 x 31,5 x 2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Sevilla
Rahmenformat:
24 x 30 cm
Bildformat:
15 x 20 cm
Max. Passepartoutstarke:
1,7 mm
Glasart:
Reflex
Leistenprofil/Breite ca.:
9 mm
Befestigung:
Aufhanger
Leistenprofil/Hohe ca.:
17 mm
Farbe:
Schwarz
Rahmentyp:
Kunststoff-Rahmen
... >
Geschenkartikel, Privatbedarf, Partyartikel
>
Bilderrahmen, Aufhänger
>
Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe:
Portraitrahmen
,
hama bilderrahmen kunststoff schwarz
,
bilderrahmen kunststoff schwarz
,
bilderrahmen kunststoff
,
Rahmen
,
Bilderrahmen
,
Kunststoff
,
Portrait
,
Bild
,
Foto
,
Kunststoffrahmen
,
Plastik
,
Portrat
,
Portratrahmen
,
Kunststoff-Rahmen
,
Portrait-Bilderrahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,47*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Aluminiumrahmen Detroit, Silber, 21 x 29,7 cm
Hama
00175882
ab € 6,21*
Ähnlich
Hama Aluminiumrahmen Detroit, Silber, 30 x 40 cm
Hama
00175884
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama Aluminiumrahmen Detroit, Silber, 30 x 45 cm
Hama
00175885
ab € 11,58*
Ähnlich
Hama Fotohalter Mesh, 40 x 55 cm, Schwarz
Hama
00034951
ab € 9,17*
Ähnlich
Hama Holzrahmen Arizona, Eiche, 21 x 29,7 cm
Hama
00066858
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama Holzrahmen Arizona, Eiche, 29,7 x 42 cm
Hama
00066859
ab € 12,04*
Ähnlich
Hama Holzrahmen Waves, Birke, 21 x 29,7 cm
Hama
00193074
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama Holzrahmen Waves, Eiche, 21 x 29,7 cm
Hama
00193081
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Chalet, Braun, 10 x 15 cm
Hama
00175272
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Chalet, Braun-Grau, 10 x 15 cm
Hama
00175277
ab € 3,55*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Chalet, Pastell-Mint, 10 x 15 cm
Hama
00175282
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Madrid, Blau, 21 x 29,7 cm, DIN A4
Hama
00066691
ab € 2,85*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Madrid, Silber, 10 x 15 cm
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Madrid, Weis, 21 x 29,7 cm, DIN A4
Hama
00066694
ab € 2,85*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Rio, Weis, 15 x 20 cm
Hama
00175326
ab € 3,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen