Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kunststoffrahmen Sevilla Dekor, Silber Matt, 50 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00066440
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066440
EAN/GTIN:
     4007249664402
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
- modischer Kunststoffrahmen - inklusive Einleger mit heraustrennbarem Innenteil: kann wie ein Passepartout verwendet werden - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitatsglas - folierte Kunststoffleiste fur dauerhafte Rahmenfarben - exakte Prazisionsgehrung - inklusive Schwerlastaufhanger mit Montageschablone Lieferumfang: - 1 Kunststoffrahmen Sevilla Dekor
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2692.55 g
Hohe:
71.5 cm
Lange:
51.5 cm
Breite:
2.4 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
51,5 x 71,5 x 2,5 cm
Farbton:
Silber-matt
Material:
Kunststoff
Serie:
Sevilla Dekor
Rahmenformat:
50 x 70 cm
Bildformat:
30 x 45 cm
Max. Passepartoutstarke:
1,7 mm
Glasart:
Reflex
Leistenprofil/Breite ca.:
13 mm
Befestigung:
Schwerlasthaken
Leistenprofil/Hohe ca.:
20 mm
Farbe:
Silber
Rahmentyp:
Kunststoff-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Portraitrahmen, portraitrahmen hama, bilderrahmen kunststoff, Rahmen, Bilderrahmen, Kunststoff, Portrait, Bild, Foto, Kunststoffrahmen, Plastik, Portrat, Portratrahmen, Kunststoff-Rahmen, Portrait-Bilderrahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175882
ab € 6,18*
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 8,86*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,53*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,17*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,03*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,55*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,55*
Ähnlich
Hama
00066691
ab € 2,85*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066499
ab € 7,45*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.