Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama High Speed HDMI™-Kabel Stecker - Stecker, Ethernet, 1,5 m + HDMI™-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00074242
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00074242
EAN/GTIN:
     4007249742421
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
HD war gestern, heute gibt's Ultra-HD: viermal so scharf dank 8 Millionen Bildpunkten. Mit dem 4K-HDMI™-Kabel holen Sie sich gestochen scharfe Bilder in Kino-Qualitat nach Hause - auch in 3D. - 3in1-Verbindung ermoglicht den Anschluss jeder Kamera an TV und PC/Notebook an TV - vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - integrierter Kanal zur Ubertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s - 3D-Ubertragung durch erweiterte Bandbreite - voll geschirmte Audio- und Videoleitungen fur eine optimale Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - Ruckfuhrung des Audiosignals ohne zusatzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.) - HDMI™-Kabel fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4k) Bildpunkte - High-Speed-Ubertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray Player, SAT-Receiver und Fernseher- Bildauflosung: 3840 x 2160 - 24 Hz/25 Hz/30 Hz/50 Hz/60Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz - Farbraum: 30/36/48 bit - Ubertragung der Audiodaten 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, True HD, dts-HD - Ubermittlung der Art des Zuspielers uber ACE (Automatic Content Enhancement) - HDMI™-CEC-Unterstutzung (Consumer Electronics Control) - High Speed Ubertragung von bis zu 18 Gbit/s fur alle Bild- und Tonstandards ab einer Bandbreite von 600 MHz - HDMI™-Adapter zum Verbinden von einem HDMI™-Kabel Typ A an Gerate mit HDMI™ Typ C (Mini)-Buchse/HDMI™ Typ D (Micro)-Buchse Lieferumfang: - 1 High Speed HDMI™-Kabel - 1 HDMI™-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
104 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 1,5 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Qualitat:
3 Sterne
Schirmungsaufbau:
Geschirmt
Datenubertragungsrate:
18 Gbit/s
Technologie:
Audioruckkanal (ARC)/ HDMI™ Ethernet Kanal (HEC)
Geeignet fur:
PC-Gaming
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Bandbreite:
600 MHz
Filter:
Keiner
Version:
High Speed mit Ethernet
Zusatzfunktionen:
3D-Ubertragung, HDTV-tauglich
Besonderheit:
Vergoldet
Farbe:
Schwarz
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D, hdmi kabel typ-a auf typ-a hama 1,5m, adapter hdmi, hdmi kabel sonstige 4k*2k, Adapter, Stecker, Kabel, Audio, DVI, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI 1.4, HDMI Kabel, 4K, ARC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,29*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,68*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,39*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,62*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,38*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,83*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,34*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,09*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,52*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,96*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,38*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.