Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellladegerat, 2x USB-C, 1x USB-A, PD, 65 W, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00086445
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00086445
EAN/GTIN:
     4007249864451
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
- perfekt fur Smartphones mit hoher Ladeleistung: Gerate in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal fur Gerate der neueren Generation, da diese haufig keine Ladegerate mehr beim Kauf inklusive haben - Power-Delivery-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - maximale Kompatibilitat: Power Delivery lasst sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, AirPods, Laptops, Tablets und Power Packs geeignet - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate mit USB-C- oder USB-A-Anschluss - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - volle Power fur bis zu drei Gerate gleichzeitig: mit dem Schnellladegerat Handy, Tablet und Co in Hochstgeschwindigkeit uber die Steckdose laden - Ladeadapter mit der Schnellladetechnologie Power Delivery- max. Ausgangsleistung: 65 Watt – Universal-Ladegerat zum schnellen Aufladen von Handys oder anderen Geraten per USB-A- und USB-C-Schnittstelle - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter Lieferumfang: - 1 Schnellladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
139.21 g
Hohe:
18 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
3.5 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-240 V
Farbton:
Anthrazit
Anschluss:
Euro-Stecker, USB-C-Kupplung/Buchse, USB-Typ-A-Kupplung/Buchse
Art:
USB-Ladeadapter
Max. Ausgangsleistung:
65 W
Anzahl USB-Anschlusse:
3
Gehause Breite:
5 cm
Gehause Tiefe:
5,7 cm
Gehause Hohe:
2,9 cm
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Ladetechnologie:
Power Delivery 3.0
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Solarladegerät, handy netzteil, USB, Adapter, Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, Handy, MP3, Energie, Lader, Netzgerat, Stromversorgung, Netzteil, Navigation, Smartphone, Laptop, Powerbank, Reiseladegerat, Notebook-Zubehorset, Notebook/Netbook, Handy-Ladegerat/-kabel, Schnellladen, Fast Charge, Watt, Quick Charge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,30*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,08*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,31*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 10,54*
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,85*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,29*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 22,16*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,13*
Ähnlich
Hama
00201638
ab € 13,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.