Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-2.0-Kartenleser 8in1, SD/microSD, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00091092
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00091092
EAN/GTIN:
     4007249910929
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
- ermoglicht den Datenaustausch direkt von Speicherkarte zu Speicherkarte - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Verbindungsstatus - USB-2.0-Kartenleser zum Auslesen und Beschreiben von SD- und microSD-Speicherkarten- unterstutzt USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s) - 2-Slot-Losung mit direktem USB-Anschluss (kein USB-Kabel notwendig) - ideal fur mobilen Einsatz Speicherkarten: - SD/SDHC/SDXC - microSD/microSDHC/microSDXC Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP bzw. Mac OS 9.x oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-2.0-Kartenleser 8in1 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
25 g | 13 g
Hohe:
1.5 cm
Lange:
18 cm
Breite:
14 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
72 x 27 x 10 mm
Farbton:
Transparent
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-2.0
Datenubertragungsrate:
bis zu 480 Mbit/s
Speicherkarte-Typ:
MultiMediaCard, SD-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, microSD, microSDHC, microSDXC
Art:
Kartenleser Extern
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, hama speicherkartenlesegerät, Speicherkarte, Karte, Auslesen, Beschreiben, Datentransfer, Transfer, Beschreibung, Data, Cardreader
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00123900
ab € 9,07*
Ähnlich
Hama
00124156
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00124022
ab € 7,83*
Ähnlich
Rapoo
00217694
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.