Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Speicherkartenleser
>
USB Speicherkartenleser
>
Artikel
Rapoo USB-C Kartenleser UCR-3001, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00217694
Hersteller:
Rapoo
Herst.-Nr.:
00217694
EAN/GTIN:
6940056114150
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
- USB-C-Kartenleser- langlebiges Aluminiumgehause - kompaktes und leichtes Design - 3in1-Losung - Plug & Play Lieferumfang: - 1 USB-C Kartenleser - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
36.35 g | 28 g
Hohe:
12 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
2 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
54 x 40 x 11 mm
Farbton:
Grau
Ausfuhrung:
Multi-Cardreader
Anschluss:
USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Kupplung/Buchse
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Speicherkarte-Typ:
MultiMediaCard, SD-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, microSD, microSDHC, microSDXC
Art:
Kartenleser Extern
Lieferanten Produktgruppe:
Hubs & Adapter
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
... >
Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
>
Hardwarekomponente
>
Kartenleser (PC)
Weitere Suchbegriffe:
usb speicherkartenlesegerät
,
speicherkartenlesegerät
,
Speicherkarte
,
Karte
,
Kartenlesegerat
,
Kartenleser
,
Auslesen
,
Beschreiben
,
Datentransfer
,
Transfer
,
Beschreibung
,
Data
,
Cardreader
,
USB Type-C
,
USB-C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama USB-2.0-Kartenleser 8in1, SD/microSD, Transparent
Hama
00091092
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama USB-2.0-OTG-Kartenleser Basic, SD/microSD, Schwarz
Hama
00181056
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama USB-3.0-Kartenleser, SD/micro SD, Anthrazit
Hama
00124194
ab € 4,76*
Ähnlich
Hama USB-3.0-Kartenleser, SD/microSD, Silber
Hama
00123900
ab € 8,68*
Ähnlich
Hama USB-3.0-Multi-Kartenleser, SD/microSD/CF, Schwarz
Hama
00124156
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama USB-3.0-Multi-Kartenleser, SD/microSD/CF, Schwarz
Hama
00124022
ab € 7,90*
Ähnlich
Hama USB-3.0-Multi-Kartenleser, SD/microSD/CF/MS, Schwarz
Hama
00181018
ab € 10,52*
Ähnlich
Hama USB-3.0-Multi-Kartenleser, SD/microSD/CF/MS, Weis
Hama
00181017
ab € 10,60*
Ähnlich
Hama USB-Kartenleser All in One, USB-A, USB 2.0
Hama
00200129
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen