Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-3.0-Multi-Kartenleser, SD/microSD/CF, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00124022
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124022
EAN/GTIN:
     4047443303202
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
- ermoglicht schnelle Datenubertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UDMA-fahigen CF-Karte - ermoglicht schnelle Datenubertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UHS-I-fahigen SD-/microSD-Karte - USB-3.0-Multi-Kartenlesegerat zum Auslesen und Beschreiben aller gangigen Arten und Kapazitaten von Speicherkarten- USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Laptop - unterstutzt USB-3.0-SuperSpeed 5 Gbps - abwartskompatibel zu USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s) Speicherkarten: - SD/SDHC/SDXC - microSD/microSDHC/microSDXC - CompactFlash I Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und Mac OS 9.x oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-3.0-Multi-Kartenleser - 1 USB-Kabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
49.37 g | 22 g
Hohe:
8.2 cm
Lange:
10 cm
Breite:
2.1 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
55 x 9 x 55 mm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-3.0
Datenubertragungsrate:
bis zu 5 Gbit/s
Speicherkarte-Typ:
CompactFlash Typ I, SD-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, microSD, microSDHC, microSDXC
Art:
Kartenleser Extern
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, hama speicherkartenlesegerät, Speicherkarte, Karte, Auslesen, Beschreiben, Datentransfer, Transfer, Beschreibung, Data, Cardreader
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00091092
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00123900
ab € 9,07*
Ähnlich
Hama
00124156
ab € 8,14*
Ähnlich
Rapoo
00217694
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.