Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Edelstahldose fur 500 g Kaffeebohnen, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111223
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111223
EAN/GTIN:
     4047443386007
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Ein Kaffeebehalter mit Geschmack: Die Edelstahldose sieht gut aus und erhalt lange das Aroma von Kaffee und Tee. Als Vorratsdose lasst sie sich perfekt fur viele andere Lebensmittel einsetzen - vom Mehl bis zum Musli. Da ist fur jeden Geschmack etwas dabei! - zur frischen und geschmackserhaltenden Aufbewahrung von Kaffeebohnen oder Kaffeepulver- auch fur 650 g gemahlenen Kaffee geeignet - ideal auch fur andere trockene Lebensmittel wie Tee, Gewurze, Kakao, Nudeln - Vorratsdose mit Dichtungsring: luftdicht, sonnenbestandig, hitzebestandig und feuchtigkeitsbestandig - Drehverschluss fur problemloses Offnen und Schliesen der Dose - mit Dosierloffel fur 8 g gemahlenen Kaffee - Dosierloffel immer griffbereit dank praktischem Magnet in der Innenseite des Deckels - Anti-Fingerprint Beschichtung vermindert deutlich Fingerabdrucke oder andere Verschmutzungen Lieferumfang: - 1 Edelstahldose - 1 Dosierloffel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
395.4 g
Hohe:
17.8 cm | 17 cm
Lange:
13 cm
Breite:
13 cm
Farbton:
Silber
Material:
Edelstahl
Verwendungszweck:
Kaffeedose, Teedose
Tiefe:
11 cm
Geeignet fur:
Spulmaschine
Fassungsvermogen:
500 g
Besonderheit:
Lebensmittelecht
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Müslibox, Müslidose, Tee-Dose, Teedose, tee dose, Geschenk, Kaffee, Kaffee-/Geschenkdose, Kaffeedose, Geschenkdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 18,98*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,00*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,52*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,50*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 18,44*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,89*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,59*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,24*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 5,00*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,18*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,55*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,59*
Ähnlich
xavax
00111265
ab € 17,01*
Ähnlich
xavax
00111269
ab € 13,54*
Ähnlich
xavax
00111262
ab € 20,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.