Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Vorratsdose
>
Kaffeedose
>
Artikel
Xavax Edelstahldose fur 1 kg Kaffeebohnen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00111149
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00111149
EAN/GTIN:
4047443141569
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose
Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen schmeckt einfach am besten. In der Edelstahldose mit speziellem Aromadeckel bleiben die Kaffeebohnen frisch und aromatisch. Einfach portionsweise entnehmen und mit jeder Tasse Kaffee den vollen Geschmack geniesen. - Edelstahldose zur Aufbewahrung von bis zu einem Kilo ganzer Kaffeebohnen- ideal auch fur Tee, Kakao usw. - Drehverschluss und seitlicher Griff fur problemloses Offnen und Schliesen der Dose - Aussparung am Kunststoffgriff zum Einhangen eines Kaffeemasloffels - der Aromadeckel mit integrierter Datumsanzeige schliest zuverlassig mit einer viertel Umdrehung - luftdicht, sonnenbestandig, hitzebestandig und feuchtigkeitsbestandig - dadurch behalt Kaffee und Tee deutlich langer sein volles Aroma - Stauraum im Inneren des Deckels zum Schutz des Aromas (feuchtigkeitsregulierendes Granulat, Duftstoffe etc. einlegbar) Lieferumfang: - 1 Edelstahldose
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
656.67 g
Hohe:
17 cm | 21,8 cm
Lange:
21.8 cm
Breite:
17 cm
Farbton:
Silber
Material:
Edelstahl
Verwendungszweck:
Kaffeedose
Tiefe:
17 cm
Fassungsvermogen:
1000 g
Besonderheit:
Lebensmittelecht
Farbe:
Silber
... >
Haushaltgerät (elektrisch)
>
Haushaltgerät (elektrisch, Zubehör)
>
Kaffee-, Teemaschine, Wasserkocher (Zubehör, Haushaltsgerät)
Weitere Suchbegriffe:
Tee-Dose
,
Teedose
,
xavax kaffeedose
,
tee dose
,
Geschenk
,
Kaffee
,
Kaffee-/Geschenkdose
,
Geschenkdose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xavax Abklopfbehalter, Knockbox fur gerauscharmes Ausklopfen, rutschfest, Schwarz
xavax
00111277
ab € 18,98*
Ähnlich
Xavax Barista-Milchkannchen aus Edelstahl, Milchschaum-Kanne, 350ml, Schwarz-matt
xavax
00111260
ab € 12,00*
Ähnlich
Xavax Cold Brew Kaffeebereiter aus Glas, 1L
xavax
00111254
ab € 21,52*
Ähnlich
Xavax Dauerfilter fur Kaffeemaschine, Kaffeefilter-Ersatz fur Grose 4, Schwarz
xavax
00111263
ab € 8,50*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 1 kg Kaffeebohnen, mit Loffel, Silber
xavax
00111252
ab € 22,89*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 250 g gemahlenen Kaffee, Silber
xavax
00111255
ab € 15,59*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 500 g gemahlenen Kaffee, Silber
xavax
00111256
ab € 16,24*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 500 g Kaffeebohnen, Silber
xavax
00111223
ab € 16,03*
Ähnlich
Xavax Elektrischer Milchaufschaumer, Hand-Stab batteriebetrieben, klein, Schwarz
xavax
00111258
ab € 5,00*
Ähnlich
Xavax Espressokocher aus Edelstahl fur 4 Tassen, Herdkanne, u.a. Induktion, 200ml
xavax
00111274
ab € 16,18*
Ähnlich
Xavax Espressokocher aus Edelstahl, 250 ml, geeignet fur Induktion
xavax
00111230
ab € 20,55*
Ähnlich
Xavax Kaffee-Kapselstander f Dolce Gusto, Nespresso Vertuo, Halter 16 Kapseln, SW
xavax
00111266
ab € 13,59*
Ähnlich
Xavax Kaffee-Kapselstander fur Nespresso, Halter fur 40 Kapseln, Schwarz-matt
xavax
00111265
ab € 17,01*
Ähnlich
Xavax Kaffee-Kapselstander fur Tassimo, Halter fur 26 Kapseln, Schwarz-matt
xavax
00111269
ab € 13,54*
Ähnlich
Xavax Kaffeedose fur 1,3kg Bohnen o. 1,5kg Pulver, luftdicht, aromadicht, Schwarz
xavax
00111262
ab € 20,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen