Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Kaffeemaschine
>
Nespresso-Maschine
>
Nespressokapseln
>
Kaffeekapselspender
>
Artikel
Xavax Kaffee-Kapselstander f Dolce Gusto, Nespresso Vertuo, Halter 16 Kapseln, SW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00111266
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00111266
EAN/GTIN:
4047443494191
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
- alle Kaffeekapseln griffbereit: der elegante Kapselstander ermoglicht eine ubersichtliche Aufbewahrung und Sortierung der vielen Kaffeekapsel-Sorten von Dolce Gusto oder Nespresso Vertuo – von Fruhstuckskaffee uber Espresso und Lungo bis Vegan Flat White, fur unkomplizierten Kaffeegenuss nach Ihrem Geschmack- Kaffeekapsel-Aufbewahrung leicht gemacht: der praktische Stander ordnet alle Dolce Gusto- und Nespresso Vertuo-Kapseln an einem Ort – die vorratige Menge stets im Blick - Kapselhalter mit viel Platz: bis zu 16 Kaffeekapseln lassen sich z.B. je nach Sorte getrennt organisieren – 4 separate Drahthalter fassen je 4 Kapseln - cleverer Kapselspender: die Dolce Gusto-Kapseln lassen sich von oben aus dem Kapselhalter entnehmen – direkter Zugriff auf jede Sorte - ein Handgriff genugt: Kapselhalter als praktische Alternative zu Schublade, Box oder andere Behalter fur Kaffeekapseln - spart Platz: der Kaffee-Kapselhalter zum Hinstellen nimmt wenig Flache ein – ideal fur Arbeitsflache, Kuchentisch oder Anrichte, auch in kleinen Kuchen - ordentliche Kaffeekapsel-Aufbewahrung: ob Nespresso Vertuo oder Dolce Gusto, einfach Kapseln aus der Verpackung in den Stander umfullen – fur ein aufgeraumtes Wohnambiente - elegantes Design: der Kapselhalter in edlem Matt-Schwarz ist ein optisches Highlight in der modernen Kuche – und macht neben Ihrer Kapselmaschine eine gute Figur - individuell wie Sie: den schlichten Kapselspender mit den Lieblingssorten bestucken – Kaffee-Kapseln dekorativ arrangiert - langlebig und robust: plastikfreie, verchromte Kapselhalterung aus Eisenstahl – fur eine lange Lebensdauer - passt auch fur andere Kaffeekapseln, Pads und Pods derselben Grose wie Nescafe Dolce Gusto, z.B. Nespresso Vertuo, Caffe Tiziano Bonini oder Gimoka Lieferumfang: - 1 Kaffee-Kapselstander
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
201.27 g
Hohe:
24.5 cm
Lange:
15.5 cm
Breite:
9 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
14 x 8,5 x 24 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Serie:
Barista
Installation:
Standmodell
Passend fur:
Dolce Gusto Kapseln/Nespresso Vertuo Kapseln
Geeignet fur:
Kapsel
Max. Kapselanzahl:
16
Farbe:
Schwarz
... >
Werkzeug
>
Drehwerkzeug
>
Klemmhalter
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeekapselspender
,
Kapselspender für Kaffeekapseln
,
Spender für Kaffeekapseln
,
xavax kaffee-kapselhalter
,
kaffee kapselhalter
,
Tasche
,
Spiel
,
Klein
,
Halterung
,
Organisation
,
Stander
,
Haushaltsgerat
,
Aufbewahrung
,
Kuche
,
Kapsel
,
Spielkonsole
,
Kaffee
,
Espressoautomat
,
Behalter
,
Kuchengerat
,
Kaffeemaschine
,
Getrank
,
Kaffeekapselautomat
,
Kuchenmaschine
,
Kapselhalter
,
Kapselstander
,
Kaffeekapsel
,
Kaffeeautomat
,
Kapselautomat
,
Aufbruhen
,
Espresso
,
Organizer
,
Standfus
,
Orga
,
Kleiner
,
Kleines
,
Kleine
,
Kaffeekapsel-Automat
,
Lebensmittel
,
Spielkonsolen Stander
,
Kapselhalter/-stander
,
Kaffeesorte
,
Aufbewahrungsbehalter
,
Kuchenzubehor
,
Kuchenutensilien
,
Ordnungssystem
,
Behaltnis
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xavax Abklopfbehalter, Knockbox fur gerauscharmes Ausklopfen, rutschfest, Schwarz
xavax
00111277
ab € 19,03*
Ähnlich
Xavax Barista-Milchkannchen aus Edelstahl, Milchschaum-Kanne, 350ml, Schwarz-matt
xavax
00111260
ab € 12,02*
Ähnlich
Xavax Barista-Milchkannchen mit Latte Art Pen, Edelstahl, 600 ml, Silber
xavax
00111280
ab € 12,23*
Ähnlich
Xavax Cold Brew Kaffeebereiter aus Glas, 1L
xavax
00111254
ab € 21,70*
Ähnlich
Xavax Dauerfilter fur Kaffeemaschine, Ersatz fur Filtergrose 4
xavax
00111232
ab € 5,91*
Ähnlich
Xavax Dauerfilter fur Kaffeemaschine, Kaffeefilter-Ersatz fur Grose 4, Schwarz
xavax
00111263
ab € 8,34*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 1 kg Kaffeebohnen
xavax
00111149
ab € 17,93*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 1 kg Kaffeebohnen, mit Loffel, Silber
xavax
00111252
ab € 22,79*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 250 g gemahlenen Kaffee, Silber
xavax
00111255
ab € 15,59*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 500 g gemahlenen Kaffee, Silber
xavax
00111256
ab € 16,29*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 500 g Kaffeebohnen, Silber
xavax
00111223
ab € 16,05*
Ähnlich
Xavax Elektrischer Milchaufschaumer, Hand-Stab batteriebetrieben, klein, Schwarz
xavax
00111258
ab € 4,97*
Ähnlich
Xavax Espressokocher aus Edelstahl fur 4 Tassen, Herdkanne, u.a. Induktion, 200ml
xavax
00111274
ab € 16,04*
Ähnlich
Xavax Espressokocher aus Edelstahl, 250 ml, geeignet fur Induktion
xavax
00111230
ab € 20,56*
Ähnlich
Xavax Kaffee-Kapselstander fur Nespresso, Halter fur 40 Kapseln, Schwarz-matt
xavax
00111265
ab € 17,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen