Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Waschmaschinen-Pflegereiniger mit Frischeduft, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8066-00111723
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111723
EAN/GTIN:
     4047443279781
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Sagen Sie den miesen Ausdunstungen Ihrer Waschmaschine den Kampf an! Bei regelmasiger Anwendung mit dem Pflegereiniger bleiben Ihnen der Mief und die Verschmutzungen fern. Dazu sparen Sie sich durch die optimierte Heizleistung auch noch Energie! - beseitigt Verschmutzungen und Geruche durch Waschmittelreste, Ablagerungen und Verkalkung- reinigt auch unerreichbare Teile wie Schlauche, Zwischenraume, Filter, Spruhdusen und die gesamte Trommel - die Heizleistung Ihrer Maschine wird optimiert und Sie sparen so Energie - haufigste Ursache fur Geruche und Ablagerungen sind Niedrigtemperaturwaschen unter 40° und Sparprogramme, die regelmasige Reinigung Ihrer Maschine wirkt dem entgegen - sorgt fur einen angenehmen Frischeduft und eine saubere und gepflegte Maschine - durch regelmasige Pflege verringert sich das Risiko von Funktionsstorungen und die Waschleistung wird verbessert - jedes Neugerat wird beim Hersteller gepruft und durch den ersten Waschgang mit dem Wachmaschinenreiniger entfernen Sie mogliche Prufwasserreste Lieferumfang: - 1 Waschmaschinen-Pflegereiniger
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
259 g
Hohe:
4.1 cm
Lange:
14.4 cm
Breite:
6.5 cm
Ausfuhrung:
Flussigkeit
Verwendungszweck:
Waschmaschine
Inhalt:
250 ml
Geeignet fur:
Waschmaschine
Integriertes Zubehor:
Keine
Sicherheitsverschluss:
Drehverschluss
Benotigte Hilfsmittel:
Keine

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, Haushalt, Reiniger, Reinigung, Backofen, Reinigungsmittel, Putzmittel, Premiumreiniger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01184* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,29*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 2,45*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 7,29*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,15*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,14*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,48*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,35*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,47*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 6,96*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.