Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Taschenlampe Regular R-98, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00136230
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00136230
EAN/GTIN:
     4047443265753
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
- LED Lights sind heller als herkommliche Taschenlampen - LED Lights sind stromsparender und damit ausdauernder als herkommliche Taschenlampen - robuste Taschenlampe ideal fur Outdooraktivitaten, Werkstatt und Hausgebrauch- mit schwarzer Handschlaufe Lieferumfang: - 1 LED-Taschenlampe Regular R-98 - 1 Batterie AA Mignon - 1 Handschlaufe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
62.39 g | 58 g
Hohe:
4 cm
Lange:
23 cm | 9,8 cm
Breite:
9 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Regular R-98
Leistung:
0,5 W
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
2 cm
Anzahl Batterien:
1
Anzahl Lampen:
1
Leuchtweite:
30 m
Max. Lumen:
36
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, hama taschenlampe, taschenlampe, blinkleuchte led, Lampe, Licht, Beleuchtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00136234
ab € 3,94*
Ähnlich
Hama
00123103
ab € 12,35*
Ähnlich
Hama
00136670
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00139523
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00136671
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00136673
ab € 26,59*
Ähnlich
Hama
00136232
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00136231
ab € 7,85*
Ähnlich
Hama
00185808
ab € 12,42*
Ähnlich
Hama
00185801
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.