Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Taschenlampe Professional 1, 100 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139523
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139523
EAN/GTIN:
     4047443487599
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
hama taschenlampe
- mit Clip zum einfachen Befestigen an Rucksack, Hemdtasche, Hose oder Ahnlichem - stosfest durch besonders robuste LED-Technologie - LED-Lights sind heller als herkommliche Lampen - LED-Lights sind stromsparend und damit ausdauernder als herkommliche Lampen - einstellbarer Strahlfokus fur perfekte Ausleuchtung von Nah- und Fernbereich - hochwertige und robuste Taschenlampe im eloxierten Aluminiumgehause, bestens fur Outdooraktivitaten, Werkstatt, Kfz und Freizeit geeignet- Frontlicht mit 3 Leuchtmodi: volle Power, Energiesparmodus, blinkend - LED-Technologie fur gleichmasige Flachenausleuchtung - gummiertes Griffstuck Lieferumfang: - 1 LED-Taschenlampe Professional 1 - 1 Batterie AA Mignon
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
88.15 g | 77 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm | 9,7 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Profi
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
2,8 cm
Anzahl Batterien:
1
LED-Anzahl:
1
LED-Farbe:
Weis
Anzahl Lampen:
1
Leuchtweite:
80 m
Max. Lumen:
100
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe aa, Lampe, Licht, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00136234
ab € 3,94*
Ähnlich
Hama
00123103
ab € 12,35*
Ähnlich
Hama
00136670
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00136671
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00136673
ab € 26,59*
Ähnlich
Hama
00136232
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00136231
ab € 7,85*
Ähnlich
Hama
00136230
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00185808
ab € 12,42*
Ähnlich
Hama
00185801
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.