Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Taschenlampe Solid Pro, 200 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00185808
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185808
EAN/GTIN:
     4047443407146
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
- einstellbarer Strahlfokus fur perfekte Ausleuchtung von Nah- und Fernbereich - seitliche COB-LED fur gleichmasige und grosflachige Beleuchtung - LED Lights sind stromsparender und damit ausdauernder als herkommliche Taschenlampen - stosfest durch besonders robuste LED-Technologie - LED Lights sind heller als herkommliche Taschenlampen - hochwertige und robuste Taschenlampe im Aluminiumgehause, bestens fur Outdooraktivitaten, Werkstatt, Kfz und Freizeit geeignet- LED-Technologie fur gleichmasige Flachenausleuchtung - Markenzellen von Panasonic - zieht man die Taschenlampe auseinander, erscheint die per Knopfdruck aktivierbare COB-LED - mit Handschlaufe Lieferumfang: - 1 LED-Taschenlampe Solid Pro - 3 Batterien AAA Micro
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
202.75 g | 200 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 17,5 cm
Breite:
6 cm
Farbton:
Schwarz
Leistung:
5 W
Batterietyp:
AAA Micro
Durchmesser:
3,5 cm
Anzahl Batterien:
3
LED-Anzahl:
2
LED-Farbe:
Weis
Anzahl Lampen:
1
Leuchtweite:
100 m
Max. Lumen:
200
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, Lampe, Licht, Beleuchtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00123103
ab € 12,31*
Ähnlich
Hama
00136670
ab € 13,71*
Ähnlich
Hama
00139523
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama
00136671
ab € 16,44*
Ähnlich
Hama
00136673
ab € 26,73*
Ähnlich
Hama
00136232
ab € 8,97*
Ähnlich
Hama
00136231
ab € 7,84*
Ähnlich
Hama
00136230
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00185801
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.