Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smarte Steckdose, 2x USB-A, WLAN , per Sprache/App steuern, 2300W, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176612
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176612
EAN/GTIN:
     4047443493347
Suchbegriffe:
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Elektrische Gerate uber App oder Alexa steuern - diese WiFi-Steckdose macht den Alltag komfortabler: die Stehlampe an- oder ausschalten, den Ventilator in heisen Sommernachten ausstellen, ohne vom Bett aufstehen zu mussen oder den Weihnachtsbaum im Wohnzimmer erstrahlen lassen. - unsere WLAN-Steckdose funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Steckdose eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - leistungsstarke, intelligente Steckdose: fur alle Gerate bis zu 2300 Watt geeignet – egal ob Dekobeleuchtung, Ventilator oder Unterhaltungselektronik - smarte Steckdose mit USB-Upgrade: An den USB-Steckplatzen direkt auch Smartphone, Tablet und Co. laden oder USB-Gerate wie Fire TV mit Strom versorgen - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die WiFi-Steckdose und haben jederzeit die Kontrolle uber die daran angeschlossenen Gerate - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel Gerate schalten, die an die Smart-Home-Steckdosen angeschlossen sind - mit der WLAN-Steckdose elektrische Gerate wie Nachttischlampen ganz einfach per App- oder Sprachsteuerung betatigen, z.B. ein- und ausschalten zu bestimmten Zeiten und gleichzeitig per USB das Handy laden- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - der perfekte Start: Die Smart-Steckdose eignet sich ideal, um Wohnung oder Haus intelligent nachzurusten, aber auch zur Unterstutzung von Menschen mit korperlichen Beeintrachtigungen - Lichterkette, Stehlampe, Fernseher etc. konnen Sie zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten, aber ebenso mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen - so lasst sich mit gezieltem Steuern von elektrischen Verbrauchern Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Licht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit uber den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert - 2 USB-Ladeanschlusse: jeweils 5V/ 2,1 A/10,5W, max. USB-Gesamtstrom 2,1A, die USB-Ports bieten eine konstante Stromversorgung unabhangig von der WLAN-Steckdose - manueller Schalter: Steckdose lasst sich auch direkt per Hand an- und ausschalten - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 smarte Steckdose - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
152.61 g
Hohe:
19.5 cm | 10,1 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm | 5,6 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Max. Belastbarkeit:
2300 W
Tiefe:
7,8 cm
Anzahl Funksteckdosen:
1
Signalubertragung:
WiFi
Dimmbar:
Nein
Zusatzfunktionen:
Mit erhohtem Beruhrungsschutz
Umgebungstemperatur im Betrieb:
ca. 0°C bis ca. +35°C
Frequenz:
2400 MHz
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS)/Google Home
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, Funkfernbedienung, Steckdose, Funk, Funkubertragung, Funktechnik, Funksteckdose, WLan, Funk-Steckdose, Wifi, Smart Home
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223581
ab € 18,81*
Ähnlich
Hama
00176627
ab € 16,02*
Ähnlich
Hama
00176638
ab € 12,75*
Ähnlich
Hama
00176571
ab € 27,14*
Ähnlich
Hama
00176626
ab € 19,27*
Ähnlich
Hama
00176575
ab € 10,86*
Ähnlich
Hama
00176573
ab € 8,65*
Ähnlich
Hama
00176624
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.