Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama WLAN-Steckdose Outdoor ohne Hub, Sprach- u. App-Steuerung, 2.300W/10A, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176624
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176624
EAN/GTIN:
     4047443496614
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Romantische Gartenbeleuchtung, stimmungsvolle Weihnachtslichter auf dem Balkon - und alles komfortabel per App oder Sprachsteuerung bedienen? Funktioniert im Handumdrehen mit dieser Wlan-Steckdose fur den Ausenbereich. Diese macht Ihre Lichterketten und Co. WiFi-fahig. - unsere WLAN-Steckdose funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Steckdose eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - Regenguss oder Dusche vom Rasensprenger: Die Ausensteckdose mit gummiertem Deckel ist dank Spritzwasserschutz (IP44) perfekt fur den Outdooreinsatz geeignet - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die WiFi-Steckdose und haben jederzeit die Kontrolle uber die daran angeschlossenen Gerate - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel Gerate schalten, die an die Smart-Home-Steckdosen angeschlossen sind - mit der WLAN-Steckdose elektrische Verbraucher im Ausenbereich wie Ausenbeleuchtung, Lichterketten und Gartenpumpen ganz einfach per App- oder Sprachsteuerung betatigen, z.B. ein- und ausschalten zu bestimmten Zeiten- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: Funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - der perfekte Start: Die Smart-Steckdose eignet sich ideal, um Garten und Balkon intelligent nachzurusten, aber auch zur Unterstutzung von Menschen mit korperlichen Beeintrachtigungen - Lichterkette, Teichpumpe, Gartenbeleuchtung oder Gartenbewasserung lassen sich so zu bestimmten Zeiten ganz ohne Ihr Zutun automatisch ein- und ausschalten, aber ebenso mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen - so lasst sich mit gezieltem Steuern von elektrischen Verbrauchern Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, die entsprechenden Gerate im Garten auszuschalten, denn Sie sind jederzeit uber den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 WLAN-Steckdose Outdoor - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
142.53 g
Hohe:
19.5 cm | 7 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm | 5.5 cm
Max. Belastbarkeit:
2300 W
Tiefe:
9,5 cm
Signalubertragung:
WiFi
Dimmbar:
Nein
Zusatzfunktionen:
Mit erhohtem Beruhrungsschutz
Umgebungstemperatur im Betrieb:
ca. -10°C bis ca. +35°C
Frequenz:
2400 MHz
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
Standby Verbrauch ≤:
0,5 W
IP-Schutzklasse:
IP44 (Schutz vor Spritzwasser)
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ E (CEE 7/5)
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS)/Apple Siri/Google Assistant
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Steuerung Pumpe, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, niveausteuerung pumpe, Fernbedienung, Funkfernbedienung, Steckdose, Funk, Stromversorgung, Funkubertragung, Messgerat, Funktechnik, Stromverbrauch, WLan, Funk-Steckdose, Energie sparen, Stromkosten, Wifi, Smart Home
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223581
ab € 18,81*
Ähnlich
Hama
00176612
ab € 16,26*
Ähnlich
Hama
00176627
ab € 16,02*
Ähnlich
Hama
00176638
ab € 12,75*
Ähnlich
Hama
00176571
ab € 27,14*
Ähnlich
Hama
00176626
ab € 19,27*
Ähnlich
Hama
00176575
ab € 10,86*
Ähnlich
Hama
00176573
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.