Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smarte WLAN-Steckdose, Matter, sprach- u. appgesteuert, nachrustbar, 3.680W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176638
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176638
EAN/GTIN:
     4047443508782
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Eine WLAN-Steckdose fur alle: Mit Matter Smart Home binden Sie alle Smart-Home-Gerate herstellerubergreifend in Ihr WLAN ein - ohne dazu eine spezielle App zu benotigen. Gerate smart nachrusten und komfortabel uber die smarte Steckdose steuern - Cleverness fur das Smart-Home! - it doesn't matter: Mit dem Smart-Home-Standard Matter konnen Sie die WLAN-Steckdose herstellerubergreifend in jede matterkompatible App einbinden, z.B. Alexa, Apple Home, Google Home - smarte Gerate im Haushalt noch komfortabler steuern - scannen und loslegen: So einfach kann Smart-Home sein – QR-Code mit dem Smartphone scannen und schon wird die WLAN-Steckdose automatisch in das Matter Smart Home eingebunden - programmierbare Smart-Home-Steckdose = Zeitschaltuhr: Lichterkette, Stehlampe, Fernseher etc. konnen Sie zu beliebigen Zeiten ein- und ausschalten oder auch an den Sonnenstand koppeln – einfach uber die App einrichten und nicht mehr daran denken mussen - smart Strom sparen: Mit der smarten Steckdose steuern Sie gezielt Ihre elektrischen Gerate – entweder uber eine Automation in der App oder spontan von unterwegs – so dass diese nur Strom verbrauchen, wenn es notig ist - ob Sofa, Strandliege oder Buro: Mit der Hama Smart Home-App oder per Sprachsteuerung uber Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri steuern Sie von uberall die smarte Steckdose komfortabler als mit einer Funksteckdose - leistungsstarke, intelligente Steckdose: fur alle Gerate bis zu 3680 Watt geeignet – egal ob Dekobeleuchtung, Ventilator oder Unterhaltungselektronik - platzsparend und intelligent: Die extrem kompakte Bauform der Smart-Steckdose integriert sich bestens an engen Stellen, das platzsparende Design verdeckt keine angrenzenden Schalter oder Steckdosen - unsere WLAN-Steckdose funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Steckdose eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: ab Android 6.0/ab iOS 16.3 Lieferumfang: - 1 Smarte WLAN-Steckdose - 1 QR-Einrichtungscode zum Aufkleben - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
119.36 g
Hohe:
19.5 cm | 7,7 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm | 5.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Max. Belastbarkeit:
3680 W
Tiefe:
5.5 cm
Anzahl Funksteckdosen:
1
Signalubertragung:
WiFi
Dimmbar:
Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb:
ca. 0°C bis ca. +35°C
Besonderheit:
Matter kompatibel
Frequenz:
2400 MHz
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Hama Smart Home, Matter, SmartThings
Standby Verbrauch ≤:
0,5 W
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ E+F (CEE 7/7)
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa/Apple Siri/Google Home
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Funksteckdose, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, steckdosen zeitschaltuhr, Fernbedienung, Funkfernbedienung, Steckdose, Funk, Sprachsteuerung, Funkubertragung, Spracherkennung, Funktechnik, WLan, Funk-Steckdose, App, Steckdosenadapter, Wifi, Sprachbefehl, Smart Home, Appsteuerung, Matter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223581
ab € 18,81*
Ähnlich
Hama
00176612
ab € 16,26*
Ähnlich
Hama
00176627
ab € 16,02*
Ähnlich
Hama
00176571
ab € 27,14*
Ähnlich
Hama
00176626
ab € 19,27*
Ähnlich
Hama
00176575
ab € 10,86*
Ähnlich
Hama
00176573
ab € 8,65*
Ähnlich
Hama
00176624
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.