Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartwatch Fit Watch 6910, GPS, wasserdicht, Herzfrequenz, Blutsauerstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00178610
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178610
EAN/GTIN:
     4047443489012
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Nicht nur reden, machen! Die schlichte und doch vielseitige Fit Watch 6910 motiviert Sie kontinuierlich, Ihre Ziele zu erreichen – in jeder Hinsicht. Im Meeting und Sport, beim Stadtlauf und auf der Piste: Die Smartwatch mit GPS liefert hilfreiche Analysen und erleichtert den Alltag. - Sie wollen es ganz genau wissen: Anzeige Ihres exakten Streckenverlaufs beim Joggen, Rad fahren oder Wandern mit dem integrierten GPS - ohne Smartphone - nichts mehr verpassen: Benachrichtigungen per Vibrationsalarm und Displayanzeige mit Nachrichtenvorschau zu WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS, Anrufen, E-Mails und vielen mehr - egal ob Regen oder Pool: Dank Schutzklasse IP68 ist der wasserdichte Fitnesstracker fur alle Aktivitaten im und am Wasser geeignet - swipen wie am Smartphone: bedienfreundliches, vollfarbiges 1,28-Full-Touch-LCD-Display fur einen schnellen Uberblick uber alle Funktionen - Joggen, Schwimmen oder Yoga: unter 14 Sportarten auswahlen und eine darauf abgestimmte Auswertung erhalten - den Herzschlag 24 Stunden pro Tag im Blick: kontinuierliche Herzfrequenzmessung auch in Ruhe- und Schlafphasen - suse Traume oder Gedanken walzen: Mit der Schlafanalyse genau wissen, wie Ihre Tiefschlaf-, Traum- und Wachphasen verteilt sind - Blutsauerstoffmessung: misst bei Aktivierung den Blutsauerstoffgehalt - mit Sound lauft es sich gleich besser: Musik vom Smartphone uber die Fitness-Uhr steuern, z.B. Start/Stopp, Titel vor und zuruck - auf diese App ist Verlass: Hama FIT Move ist qualitatssicherungs-gepruft und in Deutschland umfassend auf jede einzelne Funktion getestet - jeder Schweistropfen zahlt: Die Fitness-Watch erkennt automatisch, wenn Sie uber eine langere Zeit eine Aktivitat ausuben und zeichnet diese nach Bestatigung direkt auf - Schluss mit Couch-Potato: Die Bewegungserinnerung pusht Sie nach einer voreingestellten Zeit zu neuen Hochstleistungen - 10.000 Schritte Tagesziel: Uber den Schrittzahler genau verfolgen, wie viele Schritte Sie pro Tag gehen - sportliche Kalorien-Tagesbilanz: Sehen Sie auf der Displayanzeige die verbrauchten Gesamtkalorien und in der App, zu welchem Zeitpunkt Sie die meisten Kalorien verbraucht haben - 6 Tage Laufzeit - eine Akkuladung: bis zu 6 Tage Aktivitaten mit nur einer Akkuladung aufzeichnen, nach 1,5 Stunden Ladezeit bereit fur die nachste Herausforderung Lieferumfang: - 1 Smartwatch Fit Watch 6910 - 1 USB-Ladekabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
87.37 g | 46 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
6 cm
Farbe Armband/Gehause:
Schwarz/Dunkelgrau
Breite x Tiefe x Hohe:
4,5 x 1,3 x 4,9 cm
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)/Polycarbonat (PC)/Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Verbindung:
Bluetooth
Auflosung:
240 x 240 Pixel
Displaygrose:
3,25 cm (1,28")
Batterietyp:
Lithium-Polymer-Akku
Art:
Smartwatch
Bluetooth-Version:
5.0
Verschlussart:
Dornschliese
Max. Akkulaufzeit:
144 h
Zusatzfunktionen:
Aktivitatserkennung, Benachrichtigungen, Bewegungserinnerung, Bildschirmhelligkeit einstellbar, Entspannungsmodus, Finger-Touch Sensor, GPS, Menstruationszyklus, Musiksteuerung, Nicht-Storen-Modus, Sportmodi, Stoppuhr, Telefonsuche, Timer, Trinkerinnerung, Uhr, Wecker, Wetteranzeige, Ziffernblatter
Ladeart:
Anschluss
Besonderheit:
Wasserdicht
Displaytyp:
LCD
IP-Schutzklasse:
IP68 (Schutz gegen Staubeintritt und andauerndes Untertauchen)
Armband Breite:
2,2 cm
Armband Lange min.:
9,6 cm
Armband Lange max.:
12 cm
Messfunktion:
Blutsauerstoff, Durchschnittl. Herzfrequenz, Durchschnittl. Schrittfrequenz, Entfernung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Kalorienverbrennung, SWOLF, Schlaf, Schrittzahler, Stress, Tempo, Trainingszeit
Pixeldichte:
188 ppi
Weitere Suchbegriffe: hama smartwatch, bluetooth uhr, Sport, Uhr, Messgerat, Trinken, Stil, Stilvoll, Wasser, Pulsuhr, Uhrzeit, Schlaf, Display, GPS, Smartphone, Messung, Herzfrequenz, Herzschlagfrequenz, Puls, Apple, Sportler, Wasserfest, Armband, Herzfrequenzuhr, Pulsmesser, Pulsmessuhr, Sportuhr, Wasserdicht, Armbanduhr, Kilometer, Fitness, Laufen, Puls-/Sportuhr, Handy/Smartphone, GPS-Uhr, GPS-Trainingscomputer, GPS-Empfanger, GPS-Ortung, GPS Ortung, Android, Blutdruckmessgerat, Blutdruck, Gesundheit, Blutdruckmesser, Blutdruckmessung, Bluthochdruck, Messinstrument, Bluetooth-Armband, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Lauf, Smart Wearable, Spritzschutz, Sportarmband, Laufarmband, Sauerstoff, Sauerstoffgehalt, Fitnessuhr, Fitnesstracker, Fitness-Tracker, Schlafuberwachung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178613
ab € 117,18*
Ähnlich
Hama
00178612
ab € 117,17*
Ähnlich
Hama
00178611
ab € 117,42*
Ähnlich
Hama
00178604
ab € 30,47*
Ähnlich
Hama
00178609
ab € 41,14*
Ähnlich
Hama
00178608
ab € 41,12*
Ähnlich
Hama
00178605
ab € 47,00*
Ähnlich
Hama
00178606
ab € 42,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.