Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartwatch 8900, GPS, AMOLED 1.43, Telefonfunktion, Alexa, rund, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00178611
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178611
EAN/GTIN:
     4047443503541
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Extrem reaktionsschnelles AMOLED-Display, GPS-Tracking, Hohenmessungen und freihandiges Telefonieren: Unsere Smartwatch 8900 glanzt mit umfangreichen Funktionen und hubschem Design. Als Fitnessuhr beim Sport der Star, als Accessoire auch beim Termin. - Full-Touch und gestochen scharf: reaktionsschnelles, vollfarbiges 1,43-AMOLED-Display fur leichte Bedienung und schnellen Uberblick uber alle Funktionen - widerstandsfahige Aluminiumlegierung: das filigrane Gehause der Smartwatch ist rund, robust und uberzeugt als elegante Fitnessuhr - Routenerfassung weltweit: GPS zeichnet den Streckenverlauf auf – prazises GPS ohne Smartphone - hoch hinaus: die Smartwatch mit Hohenmesser (barometrisch) trackt die Hohenmeter Ihrer Tour – ideal fur Joggen, Radfahren oder Wandern - einfach telefonieren: an der Uhr Anrufe tatigen und annehmen – spontan freisprechen ohne Handy, z.B. beim Kochen, Sport, unterwegs - eingebauter Sprachassistent: mit Alexa-Konto verbinden und z.B. Wetter abfragen oder Smart Home per Sprachbefehl steuern - Vibration und Displayanzeige: WhatsApp-Nachrichten direkt auf Smartwatch lesen – auch E-Mails, Instagram etc. - egal ob Regen oder Pool: wasserdichte Smartwatch mit Schutzklasse IP68 fur viele Aktivitaten im und am Wasser geeignet – ob Schwimmen, Schnorcheln oder Segeln - Krafttraining, Tennis oder Yoga: unter 110 Sportarten auswahlen und darauf abgestimmte Auswertungen erhalten - Laufuhr fur alle: Laufkurse je nach Fitnessgrad – schrittweise fit werden - effektiv trainieren: Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), aerober Trainingseffekt und Herzratenvariabilitat bilden mit Body-Energy-Score und empfohlener Erholungszeit eine solide Datenbasis, um das individuelle Training zu planen, analysieren und optimieren - Pulsuhr mit vielen Messwerten: u.a. Herzfrequenz in Ruhe- und Schlafphasen, Stresslevel, Blutsauerstoffmessung, Kalorienverbrauch, Schrittzahler - mit Schlaftracker: uberwacht Leicht- und Tiefschlaf, REM- (Traumschlaf) und Wachphasen – plus Punktzahl zur Bewertung der Schlafqualitat - mit Sound auspowern: Musik vom Smartphone per Fitness-Uhr steuern, z.B. Start/Stopp, Titel vor und zuruck, u.a. Spotify - jede Funktion getestet: Die App Hama FIT Move wurde in Deutschland qualitatssicherungs-gepruft - Tracking bestatigen reicht: Die Fitness-Watch erkennt automatisch, wenn Sie uber eine langere Zeit eine Aktivitat ausuben - eine Akkuladung genugt: 8 Tage Laufzeit, 6 Tage bei intensiver Nutzung, bis zu 25 Tage im Energiesparmodus – nach 2,5 Stunden wieder vollgeladen Lieferumfang: - 1 Smartwatch 8900 - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
85.67 g | 43,5 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
6 cm
Farbe Armband/Gehause:
Schwarz/Dunkelgrau
Breite x Tiefe x Hohe:
4,55 x 1,204 x 5,3 cm
Material:
Aluminiumlegierung/Silikon
Verbindung:
Bluetooth
Auflosung:
466 x 466 Pixel
Verwendungszweck:
Activity Tracker
Displaygrose:
3,63 cm (1,43")
Batterietyp:
Lithium-Polymer-Akku
Art:
Smartwatch
Bluetooth-Version:
5.3
Verschlussart:
Dornschliese
Zusatzfunktionen:
Aktivitatserkennung, Benachrichtigungen, Bewegungserinnerung, Bildschirmhelligkeit einstellbar, Entspannungsmodus, Finger-Touch Sensor, GPS, Kalender, Kamerasteuerung, Menstruationszyklus, Musiksteuerung, Nicht-Storen-Modus, Schrittzahler, Sportmodi, Stoppuhr, Stresstracker, Telefonsuche, Timer, Trackersuche, Trinkerinnerung, Uhr, Wecker, Wetteranzeige, Ziffernblatter
Ladeart:
Anschluss
Besonderheit:
Wasserdicht
Displaytyp:
Amoled
IP-Schutzklasse:
IP68 (Schutz gegen Staubeintritt und andauerndes Untertauchen)
Armband Breite:
2,2 cm
Messfunktion:
Blutsauerstoff, Durchschnittl. Herzfrequenz, Durchschnittl. Schrittfrequenz, Entfernung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Kalorienverbrennung, Puls, SWOLF, Schlaf, Schrittzahler, Stress, Tempo, Trainingszeit
Pixeldichte:
326 ppi
Weitere Suchbegriffe: hama smartwatch, bluetooth uhr, Schwarz, Sport, Uhr, Messgerat, Pulsuhr, Uhrzeit, Schlaf, GPS, Smartphone, Herzfrequenz, Herzschlagfrequenz, Sportler, Wasserfest, Armband, Herzfrequenzuhr, Pulsmesser, Pulsmessuhr, Sportuhr, Wasserdicht, Armbanduhr, Fitness, Puls-/Sportuhr, GPS-Uhr, GPS-Trainingscomputer, GPS-Ortung, GPS Ortung, Blutdruckmessgerat, Blutdruck, Blutdruckmesser, Blutdruckmessung, Bluthochdruck, Bluetooth-Armband, Smartphone Equipment, Smart Wearable, Sportarmband, Laufarmband, Fitnessuhr, Fitnesstracker, Fitness-Tracker, Schlafuberwachung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178613
ab € 117,44*
Ähnlich
Hama
00178612
ab € 116,77*
Ähnlich
Hama
00178604
ab € 30,42*
Ähnlich
Hama
00178609
ab € 41,17*
Ähnlich
Hama
00178608
ab € 41,08*
Ähnlich
Hama
00178605
ab € 47,18*
Ähnlich
Hama
00178606
ab € 42,61*
Ähnlich
Hama
00178610
ab € 60,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.