Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, WS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00184162
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00184162
EAN/GTIN:
4047443499721
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
HipHop, Elektro oder Dance - wer Bass liebt, kann diesen mit dem TWS-Kopfhorer und dem zuschaltbaren Bass Boost bis zu 16 Stunden am Stuck geniesen. Kabellose Freiheit fur Telefonie und Sound, einfach zu bedienen und stylisch ist der Bluetooth-Kopfhorer auch noch! - Sound satt: Ob Musik, Podcast oder Gesprache – mit 16 Stunden Akkulaufzeit dank mobiler Ladebox konnen Sie Ihre Lieblingsalben rauf und runter horen - einfache Handhabung: Smartphonefunktionen steuern Sie uber die Multifunktionstaste direkt am True-Wireless-Kopfhorer (z.B. Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung/Musik) - damit der Beat durch den Korper vibriert: kabelloser Kopfhorer mit zusatzlicher Bassverstarkung, ein- und ausschaltbar je nach Musikstil an der Multifunktionstaste - reduziert aufs einzig Wichtige: bequeme In-Ear-Kopfhorer ohne Kabelwirrwarr fur noch mehr Freiheit - kabelloser Kopfhorer mit kleinem und leichtem In-Ear-Design: Die In-Ear-Kopfhorer wiegen je Earpiece nur 4 g – so spuren Sie nichts als Sound im Ohr und sicherer Halt ist trotzdem garantiert - komfortable Sprachsteuerung: unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant - dank des integrierten Mikrofons konnen Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhoren keinen Anruf mehr - die hervorragende Passform reduziert unerwunschte Ausengerausche, sodass Sie ohne Storung Ihre Musik geniesen konnen - die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Grosen (S, M, L) sorgen fur einen individuellen, perfekten Sitz - TWS-Kopfhorer: mehr Leichtigkeit im Ohr - fur komfortables Telefonieren und starken Sound- Musik-Steuerungsfunktionen (Play/Pause) - Lautstarke uber Sprachassistenten steuerbar - mit USB-C-Ladebox: Damit kann das Headset bis zu 3x unterwegs nachgeladen werden - dank integriertem Akku ohne externe Stromversorgung - Musikzeit/Gesprachszeit: 4h bei vollgeladenem Headset ohne Ladecase - 3 LEDs in der Ladestation zeigen die verbleibende Akkukapazitat wie auch den Akkustand beim Laden an Systemvoraussetzung: - bluetoothfahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Kopfhorer Freedom Buddy - 1 Ladebox - 3 Paar Silikon-Ohrpolster in verschiedenen Grosen (S/M/L) - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Kurzanleitung - 1 Warn- und Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
71.91 g | 38 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Farbton:
Hellgrau/Weis
Serie:
Freedom
Ausfuhrung:
Stereo
Max. Standby:
200 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
In-Ear
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
96 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-40 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 5 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2,2 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Max. Gesprachszeit:
3 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.3
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
Extra Bass Boost/QuickPair/Rufannahmetaste/True Wireless/Voice Control
Ladeart:
USB-C-Buchse
Besonderheit:
Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Reise
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP V1.3/AVRCP V1.5/HFP V1.5/SPP V1.0
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Weis
Ladehaufigkeit:
3 x
Max. Musikzeit:
4 h
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
In-Ear Kopfhörer
,
In-Ear-Hörer
,
In-Ohr-Hörer
,
Ohrhörer
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
headset bluetooth hama
,
bluetooth headset
,
bluetooth headset hama
,
Kabellos
,
Schnurlos
,
Drahtlos
,
Ohrhorer
,
in ear
,
InEar
,
Bluetooth-Headset
,
Bluetooth-Kopfhorer
,
In-Ear-Kopfhorer
,
Wireless
,
Earbuds
,
True-Wireless-Kopfhorer
,
TWS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Headset BT700, mit Mikrofon, kabellos, fur PC, Handy, Schwarz
Hama
00139938
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kinderkopfhorer Teens Guard, On-Ear, Lautstarkebegrenzung, GN
Hama
00184112
ab € 17,31*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz
Hama
00184118
ab € 13,32*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz/Gelb
Hama
00184119
ab € 13,30*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BE
Hama
00184164
ab € 15,64*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BL
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, GN
Hama
00184166
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, LI
Hama
00184165
ab € 15,66*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Bl
Hama
00184074
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Gn
Hama
00184077
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Pk
Hama
00184076
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Rt
Hama
00184075
ab € 16,86*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00184067
ab € 13,14*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Ws
Hama
00184068
ab € 13,15*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Lit II, On-Ear, faltbar, mit Mikrofon, Blau
Hama
00184198
ab € 17,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen