Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Hama Bluetooth®-Kinderkopfhorer Teens Guard, On-Ear, Lautstarkebegrenzung, GN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00184112
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00184112
EAN/GTIN:
4047443480361
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkgerätsprechgarnitur
- empfindliche Kinderohren sind durch eine Begrenzung des Schalldrucks auf max. 85 dB geschutzt - zwei individuelle Mikrofon-Varianten sind perfekt fur Kinder im Home-Schooling geeignet: entweder das im Kopfhorer integrierte oder das ansteckbare Mikrofon nutzen - das flexible, robuste Kopfband wird der Verwendung von Kindern gerecht und bleibt auch bei Verbiegen oder Verdrehen stabil und in Form - dieser Kopfhorer wachst mit: Das besonders angenehm zu tragende Kopfband lasst sich passgenau auf die Kopfgrose des Kindes einstellen - die weichen Ohrpolster sitzen bequem, auch wenn der Horspas langer dauert - unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant - ermoglicht die gleichzeitige Verbindung des Kopfhorers mit mehreren Bluetooth-Geraten - Bluetooth-Stereo-Kopfhorer mit Dezibel-Begrenzung und kabellose Bewegungsfreiheit fur Kinder- Musikzeit: bis zu 25h bei vollgeladenem Kopfhorer - Gesprachszeit: bis zu 23h bei vollgeladenem Kopfhorer - Lautstarkeregelung direkt am Kopfhorer - Audio-Wiedergabe per Bluetooth moglich - Musik-Steuerungsfunktionen (Play/Pause) - Smartphone-Funktionen durch Multifunktions-Button steuerbar (z. B. Anrufe annehmen/ablehnen/beenden/Wahlwiederholung) - einfache Verwendung des Kopfhorers durch Sprachinformationen z.B. Ansage bei niedrigem Batteriestand Systemvoraussetzung: - bluetoothfahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Kinderkopfhorer Teens Guard - 1 ansteckbares Mikrofon - 1 USB/Micro-USB-Ladekabel (15 cm) - 1 Kurzanleitung - 1 Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
120.9 g | 90 g
Hohe:
23 cm
Lange:
18.5 cm
Breite:
7 cm
Farbton:
Grun/Mint
Ausfuhrung:
Stereo
Max. Standby:
200 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
On-Ear
Mikrofonposition:
Flexibles Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
85 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-38 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Max. Gesprachszeit:
23 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.1
Technologie:
MultiPoint
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler/QuickPair/Rufannahmetaste
Ladeart:
Micro-USB-Buchse
Besonderheit:
Duplex
Empfohlene Anwendung:
Kinderkopfhorer
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP V1.3/AVRCP V1.5/HFP V1.6
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Grun
Max. Musikzeit:
25 h
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
Funksprechgarnitur
,
Sprechgarnitur Funkgerät
,
Hama Headsets
,
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset für Funkgerät
,
Kopfhörer
,
Muschelkopfhörer
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
bluetooth headset hama
,
bluetooth headset
,
computer-headset hama
,
Kopfhorer
,
Handy
,
Freisprecheinrichtung
,
Bluetooth
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Headset BT700, mit Mikrofon, kabellos, fur PC, Handy, Schwarz
Hama
00139938
ab € 36,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz
Hama
00184118
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz/Gelb
Hama
00184119
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BE
Hama
00184164
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BL
Hama
00184163
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, GN
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, LI
Hama
00184165
ab € 15,79*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, WS
Hama
00184162
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Bl
Hama
00184074
ab € 16,96*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Gn
Hama
00184077
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Pk
Hama
00184076
ab € 16,99*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Rt
Hama
00184075
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00184067
ab € 13,12*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00139520
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Ws
Hama
00184068
ab € 13,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen