Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Bl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00184074
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00184074
EAN/GTIN:
4047443458940
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkgerätsprechgarnitur
Mit Freedom Light beginnt die Freiheit am Kopf: Der True-Wireless-Kopfhorer kommt komplett ohne Kabel aus - fur Ihre maximale Bewegungsfreiheit ganz ohne Kabelsalat. Der Bluetooth-Kopfhorer lasst sich mit Sprachsteuerung und Touch-Control besonders intuitiv bedienen. - Bluetooth at its best: maximale Bewegungsfreiheit, da die beiden Ohrhorer nicht durch ein Kabel verbunden sind - Beruhrungssteuerung: Der Touch-Sensor ermoglicht eine intuitive Bedienung - unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant: Bluetooth-Kopplung und Touch-Control erlauben direkten Zugriff - ohne das Smartphone halten zu mussen - dank des integrierten Mikrofons konnen Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhoren keinen Anruf mehr - True-Wireless-Headset fur komfortables Telefonieren bei der Arbeit, im Auto oder unterwegs- Smartphonefunktion durch Touch-Control steuerbar (z. B. Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung) - Musik-Steuerungsfunktionen (Play/Pause) - Lautstarke uber Sprachassistenten steuerbar - mit Ladebox: Damit kann das Headset bis zu 3x unterwegs nachgeladen werden - Ladebox wird uber USB-C-Anschluss aufgeladen - Musikzeit/Gesprachszeit: 7h/5h bei vollgeladenem Headset, 28h/20h mit mobiler Dockingstation - einfache Handhabung durch Auto-Power-On und Autopairing Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Kopfhorer Freedom Light - 1 Ladebox - 1 USB/USB-C-Ladekabel (15 cm) - 1 Bedienungsanleitung - 1 Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
68.53 g | 40 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Farbton:
Blau/Konigsblau
Serie:
Freedom
Ausfuhrung:
Stereo
Max. Standby:
150 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
Ear-Buds/In-Ear
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
102 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB ± 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 5 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
0,4 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Max. Gesprachszeit:
5 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.1
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2,5 h
Zusatzfunktionen:
Finger-Touch Sensor/True Wireless/Voice Control
Ladeart:
USB-C-Buchse
Besonderheit:
Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Reise
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP/AVRCP/HFP/HSP/PBAP/SPP V1.2
Produktlinie:
Essential Line
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Blau
Ladehaufigkeit:
3 x
Max. Musikzeit:
7 h
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
Funksprechgarnitur
,
Sprechgarnitur Funkgerät
,
Hama Headsets
,
Handy Headset
,
Headset für Mobiltelefon
,
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset für Funkgerät
,
Kopfhörer
,
In-Ear Kopfhörer
,
In-Ear-Hörer
,
In-Ohr-Hörer
,
Ohrhörer
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
bluetooth headset hama
,
bluetooth headset
,
bluetooth headset im ohr
,
Kopfhorer
,
Handy
,
Freisprecheinrichtung
,
Bluetooth
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Headset BT700, mit Mikrofon, kabellos, fur PC, Handy, Schwarz
Hama
00139938
ab € 36,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kinderkopfhorer Teens Guard, On-Ear, Lautstarkebegrenzung, GN
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz
Hama
00184118
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz/Gelb
Hama
00184119
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BE
Hama
00184164
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BL
Hama
00184163
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, GN
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, LI
Hama
00184165
ab € 15,79*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, WS
Hama
00184162
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Gn
Hama
00184077
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Pk
Hama
00184076
ab € 16,99*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Rt
Hama
00184075
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00184067
ab € 13,12*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00139520
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Ws
Hama
00184068
ab € 13,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen