Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Schlüsselanhänger
>
Schlüsselfinder
>
Schlüsselfinder-Zubehör
>
Artikel
Hama Fahrradklingel AirBell, mit AirTag-Halter, O 2,2 cm, 85 dB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00185321
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00185321
EAN/GTIN:
4047443503442
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Fahrradglocke
Fahrradklingel
Veloklingel
- Klingel mit sicherem und unauffalligem AirTag-Versteck: ideal als Fahrradfinder und zur Diebstahlsicherung- an der Fahrradklingel lasst sich der Apple AirTag-Sender unauffallig unterbringen: So finden Sie schnell Ihr Fahrrad oder E-Bike am Abstellplatz oder bei Diebstahl - Sender schnell und unkompliziert an der AirTag-Halterung im Inneren der Klingel anbringen - einfach mit der ioS-App Wo ist verbinden und Zugriff auf den Standort des Fahrrades bekommen - eignet sich auch fur Elektroroller, Scooter, Kinderwagen, Kinderoller etc. - fur Lenkerstangen mit 2,2 cm Durchmesser Lieferumfang: - 1 Fahrradklingel AirBell - 1 Schraube - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
26.11 g
Hohe:
7 cm
Lange:
26.5 cm
Breite:
19.5 cm
Farbton:
Schwarz
Geeignet fur:
Fahrrad
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
Schlüsselfinder-Zubehör
,
fahrradglocke
,
Halter
,
Befestigung
,
Befestigungssystem
,
Alarm
,
Aufbewahrung
,
Apple
,
Organizer
,
Fahrrad
,
Halterung
,
Klingel
,
Halterungsset
,
Halterungssystem
,
Fahrradzubehor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Fahrrad-Flickset, 9-teilig
Hama
00178130
ab € 3,11*
Ähnlich
Hama Fahrrad-Gepacktasche fur Gepacktrager, 3-teilig, Schwarz
Hama
00178117
ab € 29,73*
Ähnlich
Hama Fahrrad-Kettenschloss mit Leuchtschlussel, 120 cm, Schwarz
Hama
00178116
ab € 13,96*
Ähnlich
Hama Fahrrad-Mini-Faltwerkzeug, 9-teilig
Hama
00178128
ab € 5,84*
Ähnlich
Hama Fahrrad-Mini-Luftpumpe, Schwarz
Hama
00178119
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama Fahrrad-Miniglocke, Schwarz
Hama
00178113
ab € 2,48*
Ähnlich
Hama Fahrrad-Zahlenspiralschloss, 120 cm, Schwarz
Hama
00178111
ab € 7,87*
Ähnlich
Hama Fahrradglocke, Schwarz
Hama
00178112
ab € 2,48*
Ähnlich
Hama Fahrradschlauch, 28, Fahrradventil (Blitz/Dunlop)
Hama
00178101
ab € 3,92*
Ähnlich
Hama Fahrradventil, Standard, 2 Stuck
Hama
00178104
ab € 2,48*
Ähnlich
Hama Luftpumpen-Adapter-Set, 3-teilig
Hama
00178120
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen