Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Luftpumpen-Adapter-Set, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00178120
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178120
EAN/GTIN:
     4047443324344
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
luftpumpe hama
luftpumpe
Schrader-, Dunlop-, Sclaverandventil – viele Adapter, aber bei der Luftpumpe aus dem Keller ist nur ein einziges Ventil dabei. Um fur jede Moglichkeit gewappnet zu sein, gibt es dieses Luftpumpen-Adapter-Set. - Luftpumpen-Adapter-Set als Erganzung zum variablen Einsatz mit Luftpumpe/Kompressor3-teiliges Set bestehend aus: - Reduzierstuck von Auto (Schrader)- auf Dunlop- und Sclaverandventil - Erweiterungsstuck von Dunlop- und Sclaverand- auf Autoventil (Schrader) - Ballnadel fur alle Ballarten Lieferumfang: - 1 Reduzierstuck - 1 Erweiterungsstuck - 1 Ballnadel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
11.88 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Bestandteil:
Ballnadel fur alle Ballarten, Erweiterungsstuck von Dunlop- und Sclaverand- auf Autoventil (Schrader), Reduzierstuck von Auto (Schrader)- auf Dunlop- und Sclaverandventil
Set-Inhalt in Stuck:
3
Weitere Suchbegriffe: Fahrradpumpe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178130
ab € 3,10*
Ähnlich
Hama
00178117
ab € 30,01*
Ähnlich
Hama
00178116
ab € 13,96*
Ähnlich
Hama
00178128
ab € 5,86*
Ähnlich
Hama
00178119
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00178113
ab € 2,48*
Ähnlich
Hama
00178111
ab € 7,85*
Ähnlich
Hama
00178112
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00185321
ab € 13,71*
Ähnlich
Hama
00178101
ab € 3,92*
Ähnlich
Hama
00178104
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.