Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Fahrrad-Mini-Luftpumpe, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00178119
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178119
EAN/GTIN:
     4047443323910
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
luftpumpe hama
luftpumpe
Grose Luftpumpen sind oft sehr unhandlich und warum mehr Platz verschwenden als notig? Wie praktisch, dass es die Luftpumpe auch in der Miniausgabe gibt. - fur vereinfachtes Aufpumpen von Fahrradschlauchen, dank Miniformat perfekt fur die Fahrradtour- kompakte Minipumpe mit Doppelkopf - geeignet fur Fahrrad (Blitz/Dunlop)-, Auto (Schrader)- und Sklaverandventile - mit Ventilarretierung: Feststellhebel, um das Ventil wahrend des Pumpvorgangs am Ventil zu arretieren - aufklappbarer Handgriff fur bequemes Aufpumpen - mit Halterung fur Rahmenmontage - Lange: ca. 28 cm Lieferumfang: - 1 Fahrrad-Mini-Luftpumpe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
189.7 g
Hohe:
35.5 cm | 28 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz, Silber
Material:
Aluminium
Ausfuhrung:
Mini
Geeignet fur:
Fahrrad
Betriebsdruck/Nenndruck:
ca. 6 bar (87 psi)
Manometer:
Ohne
Farbe:
Schwarz/Silber
Weitere Suchbegriffe: Fahrradpumpe, Minipumpe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178130
ab € 3,10*
Ähnlich
Hama
00178117
ab € 30,01*
Ähnlich
Hama
00178116
ab € 13,96*
Ähnlich
Hama
00178128
ab € 5,86*
Ähnlich
Hama
00178113
ab € 2,48*
Ähnlich
Hama
00178111
ab € 7,85*
Ähnlich
Hama
00178112
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00185321
ab € 13,71*
Ähnlich
Hama
00178101
ab € 3,92*
Ähnlich
Hama
00178104
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00178120
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.