Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Thermohygrometer
>
Artikel
Hama DCF-Funk-Wanduhr PG-300 mit Thermo-/Hygrometer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00186344
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00186344
EAN/GTIN:
4047443412034
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
Diese Wanduhr sagt Ihnen nicht nur zuverlassig die Zeit an, sondern hilft Ihnen auch dabei, ob zu Hause Kuschelpulli oder luftiges T-Shirt angesagt ist. Im klassischen Design die perfekte Uhr fur Kuche und Flur. - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - mit analoger Zeitanzeige, analoger Anzeige von Temperatur und Hygrometer- groses, weises Ziffernblatt mit arabischen Zahlen - Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger Thermometer: - Messbereich: 0 bis 40°C Hygrometer: - Messbereich: 40 bis 85% Lieferumfang: - 1 DCF-Funk-Wanduhr PG-300 - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
532.5 g | 560 g
Hohe:
36 cm | 30 cm
Lange:
31 cm
Breite:
5.5 cm | 30 cm
Ausfuhrung:
Wanduhr
Gehausefarbe:
Silber
Tiefe:
4,8 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
30 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr, Hygrometer (40% bis 85 %), Thermometer (0°C bis +40°C)
Abdeckungsmaterial:
Glas
Betriebsart:
Funk
Sekundenanzeige:
Sekundenzeiger
... >
Messtechnik, Prozessmesstechnik
>
Messgerät, Zeit
>
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe:
Luftfeuchte-Messgeräte
,
Luftfeuchtigkeitsmesser
,
Thermo-Hygrometer
,
Thermohygrometer
,
Wand-Uhr
,
Wanduhr
,
wanduhr analog hama
,
hygrometer
,
hygrometer hama
,
Uhr
,
Wand
,
Zeit
,
Uhrzeit
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama DCF-Funkwanduhr Bahnhof, Silber
Hama
00136244
ab € 18,39*
Ähnlich
Hama DCF-Funkwanduhr Bahnhof, Silber
Hama
00186385
ab € 18,82*
Ähnlich
Hama DCF-Funkwanduhr PP-245, Schwarz
Hama
00186383
ab € 18,25*
Ähnlich
Hama Digitale Funkwanduhr Jumbo, Schwarz
Hama
00186352
ab € 43,53*
Ähnlich
Hama Funkwanduhr Shiny, O 35cm, Aluminium
Hama
00185855
ab € 27,23*
Ähnlich
Hama Kinder-Wanduhr Easy Learning, Durchmesser 30 cm, gerauscharm
Hama
00186395
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama Kinder-Wanduhr Lovely Bunny, O 25 cm, gerauscharm
Hama
00186428
ab € 9,36*
Ähnlich
Hama Vintage-Wanduhr Urban, O 22 cm, gerauscharm
Hama
00185852
ab € 11,80*
Ähnlich
Hama Wanduhr Aruba, O 40 cm, gerauscharm, Schwarz
Hama
00185876
ab € 26,26*
Ähnlich
Hama Wanduhr Black Digits, gerauscharm, O 35 cm
Hama
00185859
ab € 22,05*
Ähnlich
Hama Wanduhr Elegance, O 30 cm, gerauscharm, Schwarz/Weis
Hama
00186389
ab € 14,49*
Ähnlich
Hama Wanduhr Elegance, O 30 cm, gerauscharm, Silber/Grau
Hama
00186390
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama Wanduhr PG-220, gerauscharm, Schwarz
Hama
00123165
ab € 11,54*
Ähnlich
Hama Wanduhr PG-220, gerauscharm, Weis
Hama
00186387
ab € 9,03*
Ähnlich
Hama Wanduhr PG-220, gerauscharm, Weis
Hama
00123166
ab € 11,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen