Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wireless Charger Eco-10, 10W, kabelloses Smartphone-Ladepad, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00187280
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00187280
EAN/GTIN:
     4047443507907
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
hama induktive ladestation
- QI-Ladepad in hochwertigem Design fur den Tisch: Einfach Smartphone auflegen und laden - induktive Ladetechnologie fur kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones - kabellos Smartphones mit Qi-Technologie laden - Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases mussen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen - aufgelegte Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - Tischladegerat in ansprechendem Design sieht gut aus, fasst sich gut an und passt perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente - QI-fahige Handys schnell und unkompliziert laden: Einfach auflegen und alle kompatiblen Smartphones kabellos aufladen dank universaler QI-Charge-Technologie- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - Gehause des Ladegerats hergestellt aus 100% recycelten Materialien – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - Wireless Fast Charge: Schnellladegerat mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 10 W - Ladevorgang startet automatisch nach dem Auflegen des Smartphones auf die QI-Ladestation - zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone vom Wireless Charging Pad nehmen - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeraten) - geprufte QI-Standards und Interoperabilitat: QI-zertifizierte Sicherheit und Kompatibilitat bei optimaler Energieeffizienz beim induktiven Laden - intelligentes und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartphone, Akku und Ladegerat - USB-Ladekabel (USB-Kabel mit USB-A auf USB-C) zum Verbinden von QI-Ladestation und Stromquelle liegt bei, zum Anschluss z.B. an Laptop, Netzteil oder PowerPack mit USB-A-Buchse - optisch ansprechendes Design des Tischladegerats fugt sich perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente ein Systemvoraussetzung: - mit kabelloser Ladetechnologie (Wireless Charging) nach dem QI-Standard kompatibles Endgerat (z.B. Smartphone, AirPods, etc.) Lieferumfang: - 1 QI-Ladegerat Eco-10 - 1 Ladekabel USB-A - USB-C, Lange 1 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
124.4 g | 96 g
Hohe:
18 cm | 10,5 mm
Lange:
12 cm | 108 mm
Breite:
2.5 cm | 103 mm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
9-9 V
Eingangsspannung 1 / Max. Eingangsstrom 1:
9 V / 2 A
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Verwendungszweck:
Smartphone
Eingang:
9V/2A
Geeignet fur:
Handy
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Ladegeschwindigkeit:
Fast Charge
Farbe:
Schwarz
QI-Zertifizierung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, Metall, Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, Kabellos, Schwarz, LED, Handy, Ladekabel, Energie, Lader, Sicherheit, Stromversorgung, Ladestation, Laden, Telefonakku, Schutz, Gehause, Induktionslader, Set, Mobiltelefon, Recycling, Reiseladegerat, Induktionsladegerat, Induktivladestation, Induktion, Schutzeinrichtung, Uberstromschutzeinrichtung, Telefon-Akku, LED-Licht, LED-Lampe, Handy-Ladegerat/-kabel, Handy-Akku, Pad, Umweltfreundlichkeit, EcoLine, Umwelt, Hartschale, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Sicherheitssystem, Automatische Gerateerkennung, QI, Kabellos laden, Induktivladegerat, case-friendly, case friendly, Wireless, Wireless Charging, Wireless Charger, Watt, ressourcenschonend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,36*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,18*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,05*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 10,56*
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,96*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,89*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,01*
Ähnlich
Hama
00201693
ab € 20,52*
Ähnlich
Hama
00086406
ab € 13,80*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,23*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 22,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.