Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
Hama Universal-USB-C-Notebook-Netzteil, Power Delivery (PD), 5-20V/65W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00200006
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00200006
EAN/GTIN:
4047443426628
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Ob Home Office, mobiles Arbeiten oder Geschaftsreise - das Notebook-Netzteil ist meist nicht dort, wo man es gerade braucht. Zeit fur ein Zweitnetzteil, vielleicht sogar ein drittes - damit jederzeit ein Netzteil greifbar ist und Ihr Notebook dank PD mit High-Speed-Energie versorgt wird. - hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - integrierter IC erkennt angeschlossenes Gerat automatisch fur effizientes und optimiertes Laden - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - komfortables und schnelles Verbinden durch beidseitig verwendbaren USB-C-Stecker - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - Klett-Kabelbinder ermoglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat - Ersatz fur verlorengegangene oder defekte Original-Netzteile sowie hervorragend geeignet als Zweitnetzteil furs Buro, fur die Reise oder fur zu Hause- ideal geeignet fur alle Gerate, welche uber USB geladen werden, z.B. Notebook, Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole - auch fur Apple MacBook, Samsung Galaxy, Nintendo Switch - USB Power Delivery wird auch USB PD genannt - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) Lieferumfang: - 1 Universal-USB-C-Notebook-Netzteil - 1 Netzkabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
303.42 g | 273 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
4 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-240 V
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Stecker
Ausgangsspannung:
5 V - 20 V
Art:
Notebook-Netzteil
Max. Ausgangsleistung:
65 W
Max. Ausgangsstrom:
3,25 A
Stromstecker:
Euro-Stecker
Gehause Breite:
8 cm
Gehause Tiefe:
5.5 cm
Gehause Hohe:
3,1 cm
Besonderheit:
Klett-Kabelbinder
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Produktlinie:
Essential Line
Ladetechnologie:
Power Delivery
Farbe:
Schwarz
Kabellange Ausgang:
1,15 m
Kabellange Eingang:
1,2 m
Kompatible Gerate:
Laptop/ Smartphone/ Tablet
Kompatible Hersteller:
Acer/ Apple/ Asus/ Dell/ Dynabook/ Fujitsu/ Google/ HP/ Huawei/ Lenovo/ MSI/ Medion/ Microsoft/ Nintendo/ Packard Bell/ Samsung/ Trekstor/ VAIO
Notebook Eingangsspannung:
5-20 V
Spannungseinstellung Netzteil:
Automatisch
Schutzschaltungen:
Kurzschlussschutz/ Uberstromschutz/ Ubertemperaturschutz
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Netzteil Notebook
,
Notebook Netzteil
,
Notebook Power Supply
,
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Solarladegerät
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
netzteil notebook usb c
,
netzteil notebook
,
netzteil notebook hama
,
Adapter
,
Reiselader
,
Energie
,
Lader
,
Netzgerat
,
Stromkabel
,
Stromversorgung
,
Laden
,
Reise
,
Netzteil
,
Strom
,
Notebook
,
Reiseladegerat
,
Notebook-Netzteil
,
Gerat
,
Watt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Netzteil fur Kfz, einstellbar, 3000mA, 36W, max. 12V, stabilis., 8 Adapter
Hama
00223619
ab € 27,37*
Ähnlich
Hama Schaltnetzteil universal, einstellbar, 1500mA, 18W, max. 12V, 7 Adapter
Hama
00223615
ab € 15,19*
Ähnlich
Hama Schaltnetzteil universal, einstellbar, 3000mA, 36W, max. 15V, 7 Adapter
Hama
00223618
ab € 24,74*
Ähnlich
Hama Universal-Kfz-Notebook-Netzteil Slim & Light, 15-19V/70W
Hama
00200008
ab € 22,30*
Ähnlich
Hama Universal-Notebook-Netzteil, 12-22V/90W
Hama
00200004
ab € 31,88*
Ähnlich
Hama Universal-Notebook-Netzteil, 15-19V/45W
Hama
00200001
ab € 22,67*
Ähnlich
Hama Universal-Notebook-Netzteil, 15-19V/65W
Hama
00200002
ab € 23,44*
Ähnlich
Hama Universal-Notebook-Netzteil, 15-19V/90W
Hama
00200003
ab € 30,36*
Ähnlich
Hama Universal-USB-C-Kfz-Notebook-Netzteil, Power Delivery (PD), 5-20V/65W
Hama
00200018
ab € 32,26*
Ähnlich
Hama Universal-USB-C-Ladestation, 3 Ports, Power Delivery (PD), 5-20V/65W
Hama
00200017
ab € 42,13*
Ähnlich
Hama Universal-USB-C-Notebook-Netzteil, GaN, Power Delivery (PD), 5-20V/65W
Hama
00200016
ab € 36,81*
Ähnlich
Hama Universal-USB-C-Notebook-Netzteil, GaN, Power Delivery (PD), 5-20V/65W
Hama
00139538
ab € 49,64*
Ähnlich
Hama Universal-USB-C-Notebook-Netzteil, Power Delivery (PD), 5-20V/45W
Hama
00200005
ab € 23,07*
Ähnlich
Hama Universal-USB-C-Notebook-Netzteil, Power Delivery (PD), 5-20V/92W
Hama
00200007
ab € 44,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen